6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg)1.6 ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5 吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様普及型、微動調整付 トラスコ品番107-6841 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg)0.25 ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ6 吸着力(N[kgf])300[30] 仕様小形で狭い箇所向き磁力のON/OFFが可能 トラスコ品番242-5131 主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8 主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×0.8 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ7×54 マグネット部寸法(mm)30×34×35
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg)1.5 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0/8.1 吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様自由自在に曲げてセットできるフレキシブル形 トラスコ品番107-6868 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×315 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg)2.0 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1 吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様サイズアップ形の微動調整付 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×225 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165 マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg)2.7 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1 吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様高精度対応形の微動調整付 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165 マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 吸着力(N[kgf])1300[130] 仕様主柱高さ最長、ベース最大型、吸着力最大 トラスコ品番164-3134 質量(kg)4.1 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1 主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5 主柱取付ねじ主柱側(mm)M10×1.25 主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M10 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×355 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200 マグネット部寸法(mm)50×117×55
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

おすすめ人気ランキング