絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(9)
  • ノガ(124)
  • カネテック(107)
  • エスコ(41)
  • テクノプラン(34)
  • TRUSCO(20)
  • 杉原産業(14)
  • ギガ・セレクション(7)
  • 菱小(7)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • RS PRO(4)
  • A-Gas Japan(4)
  • シンワ測定(3)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • ミラック光学(3)
  • INSIZE(インサイズ)(3)
  • Earth-Chain(3)
  • アズワン(2)
吸着力
  • 65N(2)
  • 80N(1)
  • 85N(1)
  • 98N(1)
  • 147N(1)
  • 200N(4)
  • 245N(1)
  • 250N(2)
  • 450N(1)
  • 588N(1)
  • 800N(3)
  • 980N(1)
  • 1000N(1)
  • 1300N(2)
ねじの呼び
  • M5(2)
  • M8(2)
  • M10(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットベース ロックタイプ SK(新潟精機)マグネットベース ロックタイプSK(新潟精機)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。 ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。 レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。 アリ溝取付が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
マグネットホルダ台 SK(新潟精機)マグネットホルダ台SK(新潟精機)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。
用途マグネットホルダ台として最大磁束密度最大100mTRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース(微動調整付) SK(新潟精機)マグネットベース(微動調整付)SK(新潟精機)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
微動タイプで(微動範囲2mm)、レバー操作でON/OFF脱着可能です。
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルゲージ及びダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい。
薄型マグネットホルダ台 SK(新潟精機)薄型マグネットホルダ台SK(新潟精機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。本体は薄型の省スペースタイプです。
用途治具や測定の保持具に材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石取付ねじ穴サイズM8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲)RoHS指令(10物質対応)対応
変換コレット SK(新潟精機)変換コレットSK(新潟精機)
459税込505
1個
予約販売
マグネットベース用変換コレットです。
用途マグネットベース用変換コレットとして適合機種SB-80F、SB-100G、MB-7RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース ミニタイプ SK(新潟精機)マグネットベース ミニタイプSK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。 小型なので狭い場所でも使いやすいです。 大きいサイズが必要な方は、SB-6Cをオススメします。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として吸着力(N)250仕様アリ溝無主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×P0.8ベース寸法(mm)30×35×35取付ステム径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)最大100
マグネットベース 太主柱タイプ SK(新潟精機)マグネットベース 太主柱タイプSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
標準型よりも測定器具を安定して保持できる太主柱タイプ(主柱Φ20、支柱Φ14)です。シリーズ史上、最も主柱が高く、ベースサイズが大きいです(2023年12月現在)。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。耳金付ダイヤルゲージにも対応しています。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:フェライト磁石吸着力(N)1300ベース寸法(mm)50×117×55RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)最大100
マグネットベース 太主柱タイプ SK(新潟精機)マグネットベース 太主柱タイプSK(新潟精機)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
太主柱タイプで標準型よりも安定した測定器取付が出来ます。 レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として吸着力(N)800仕様アリ溝無主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×P1.25ベース寸法(mm)50×60×55取付穴径(Φmm)耳金穴:6、8取付ステム径(Φmm)6、8RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)最大100
ミニマグネットベース SK(新潟精機)ミニマグネットベースSK(新潟精機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。
用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。吸着力(N)200取付ねじ主柱/M5×0.8仕様測定器取付:8mm穴、アリ溝付トラスコ品番377-5585マグネット部寸法(mm)35×35×32
ミニマグネットベース SK(新潟精機)ミニマグネットベースSK(新潟精機)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい吸着力(N)約80取付穴(mm)Φ6ステムトラスコ品番377-4821種別固定材質アルニコ磁石質量(g)160マグネット部寸法(mm)Φ25×30
バキュームベース SK(新潟精機)バキュームベースSK(新潟精機)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
精密石定盤上でダイヤルゲージ、インジケータが使用可能です。 吸盤による固定のため、非磁性体への使用が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として吸着力(N)200仕様アリ溝有ベース寸法(mm)Φ90×19取付ステム径(Φmm)6、8RoHS指令(10物質対応)対応
ミニマグネットベース SK(新潟精機)ミニマグネットベースSK(新潟精機)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ユニバーサル式であらゆる角度にセットできます。 メカロック機構でセット、締め付けが簡単。 ダイヤルゲージも取付けできます。(Φ8)
吸着力(N)200取付穴(mm)Φ6・Φ8ステムトラスコ品番377-4856質量(g)270マグネット部寸法(mm)Φ35×32
マグネットベース フリーベースタイプ SK(新潟精機)マグネットベース フリーベースタイプSK(新潟精機)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
吸着面が変形し、凹凸やR面への吸着が可能なフリーベースタイプです。ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。アリ溝取付が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝:可、ステム取付(mm):Φ6、Φ8、●主柱取付ねじ:M8xP1.25材質本体:アルミ、磁石:フェライト磁石吸着力(N)450本体質量(g)1300ベース寸法(mm)54×63×58RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×348×93
溶接用マグネウェルダ SK(新潟精機)溶接用マグネウェルダSK(新潟精機)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。
用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定にRoHS指令(10物質対応)対応
ミニマグネットベース SK(新潟精機)ミニマグネットベースSK(新潟精機)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい吸着力(N)85取付穴(mm)Φ6ステムトラスコ品番377-4848種別微動ロングマグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)30
ミニマグネットベース SK(新潟精機)ミニマグネットベースSK(新潟精機)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい吸着力(N)65取付穴(mm)Φ6ステムトラスコ品番377-4830マグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)25
マグネットベース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら