こんなお得な商品も!
微動送りマグネットベース
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
微動タイプで(微動範囲2mm)、レバー操作でON/OFF脱着可能です。
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルゲージ及びダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい。
ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。
ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。
レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
アリ溝取付が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。
用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。
吸着力(N)200
取付ねじ主柱/M5×0.8
仕様測定器取付:8mm穴、アリ溝付
トラスコ品番377-5585
マグネット部寸法(mm)35×35×32
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
吸着面が変形し、凹凸やR面への吸着が可能なフリーベースタイプです。ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。アリ溝取付が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
仕様アリ溝:可、ステム取付(mm):Φ6、Φ8、●主柱取付ねじ:M8xP1.25
材質本体:アルミ、磁石:フェライト磁石
吸着力(N)450
本体質量(g)1300
ベース寸法(mm)54×63×58
RoHS指令(10物質対応)対応
表面磁束密度(mT)100
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×348×93
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい
吸着力(N)85
取付穴(mm)Φ6ステム
トラスコ品番377-4848
種別微動ロング
マグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)30
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『マグネット用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。