マグネットベース :「マグネット治具」の検索結果
マグネットベースとは、テストインジケータやダイヤルゲージなど、各種測定器具を磁石で吸着固定する保持器具です。工作機械上など、磁石が吸着する場所であれば平面、曲面を選ばず任意の場所に素早く固定できます。アームの長短やアーム径の大小、微動調節機構の有無、磁石の吸着力やクランプの保持力、吸着のオンオフ切り替えスイッチの有無など様々な機種が存在。テストインジケータでの検査や、被削材の寸法などをダイヤルゲージで測定する際の保持器具として幅広く使用されています。
関連キーワード
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ台
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。
ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
吸着力(N[kgf])800[80]
取付ねじ穴サイズM8×1.25深7
トラスコ品番107-7155
質量(kg)1.0
マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
強力な吸着力で工作機械・治具等に吸着しますので、ダイヤルゲージ、テストインジケータ等を取付けての検査や、現場での応用範囲の広いスタンドです。
縦・横の取付け穴とブッシュによりΦ6、Φ8のダイヤルゲージ、テストインジケータ等が取付けられます。
吸着力(N)約600
トラスコ品番273-6357
取付穴径(Φmm)Φ6、Φ8
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
主柱サイズ(mm)Φ12×177
支柱サイズ(mm)Φ10×165
ミツトヨ品番7010-10
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。本体は薄型の省スペースタイプです。
用途治具や測定の保持具に
材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石
取付ねじ穴サイズM8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ台
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。
ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
吸着力(N[kgf])1000[100]
取付ねじ穴サイズM8×1.25深7
トラスコ品番107-7163
質量(kg)1.3
マグネット部寸法(mm)50×73×55
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。
上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。
用途マグネットホルダ台として
最大磁束密度最大100mT
RoHS指令(10物質対応)対応
磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットベース です。吸着面は 底:V型・奥:凹形で 用途に合わせて選定できます。
用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットとして測定・治具のベース・溶接の固定等に。
仕様【吸着面】底面(V形)/後面(凹形)
トラスコ品番118-1878
質量(g)950
吸着力(N)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
取付ねじM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
仕様吸着面:底面(V形)
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ台
モノタロウ
¥5,198
税込¥5,718
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。
ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
吸着力(N[kgf])1500[150]
取付ねじ穴サイズM8×1.25深7
トラスコ品番107-7198
質量(kg)1.8
マグネット部寸法(mm)50×120×52
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ台
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。
ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
吸着力(N[kgf])1300[130]
取付ねじ穴サイズM10×1.25深7
トラスコ品番406-4071
質量(kg)2.0
マグネット部寸法(mm)50×117×55
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
質量(kg)2.5
マグネット部寸法(mm)70×70×80
トラスコ品番107-7180
取付ねじ穴サイズM12×1.75深11
吸着力(N[kgf])1250[125] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
質量(kg)1.2
仕様防水構造
トラスコ品番406-4097
取付ねじ穴サイズM8×1.25深7
吸着力(N[kgf])600[60] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
マグネット部寸法(mm)50×55×73
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
『マグネット用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。