「吸着力」から絞り込む
普及型マグネットベース(微動送り付)ノガ当日出荷
微動送り付の普及型マグネットベースです。
吸着力(N)800取付ねじ(主柱)M8×1.25トラスコ品番412-2151質量(kg)1.4支柱(mm)10×152寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×60×55
ビッグボーイノガ当日出荷
Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。
ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です。
マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています。
アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです。
保持力(N)(マグネット)1300トラスコ品番324-9751全長(mm)(アーム)639質量(kg)5.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(マグネット)50×120×55ねじ寸法(アーム下部)M10×1.25
アーム先端微調整機構付標準ホルダーノガ(3件のレビュー)当日出荷
Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。
皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
吸着力(N)800アーム取付ねじ径M8×1.25トラスコ品番311-0028質量(kg)1.35マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります
永磁ホルダカネテック税込¥7,698¥6,998