マグネットベース本体 :「ミツトヨ デジタルノギス CD-15C」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吸着力」から絞り込む
800N(1)
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。 吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様普及、標準型 トラスコ品番107-6795 質量(kg)1.5 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります