2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吸着力」から絞り込む
800N(1)
1000N(2)
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。 機能微動調整 機構メカロック式 仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベース1台に2本のアームを備えたので、2点同時測定を行う際ベース設置に場所をとりません。ベース側面にも取付穴が用意されており様々な測定にも対応します。ベース一台にロック機構が異なる2本のアームを装置することで、測定やセンサーのセッティングを容易にするための製品です。
トラスコ品番143-5729 質量(kg)2.7 吸着力(N)1000 取付穴(測定器支柱側) 6.6mm・8.1mm穴、耳付 / (メカロック式アーム側)6mm、8mm穴、アリ溝付 主柱寸法(径×長さL)(mm)16×87 支柱寸法(径×長さL)(mm)14×200 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります