マグネットベース本体 :「角度 測定 器具」の検索結果
「吸着力」から絞り込む
800N(1)
磁力のON/OFFはレバーで操作でき、機械テーブルへの着脱が容易です。(マグネットチャック上へセッティングする場合は、チャックはOFF、本器をONで吸着させて下さい。)
ドレッサの取付角度が自在にできます。
ドレッサの取付金具は、マグネットホルダ台の側面と上面へネジ止め取付ができます。(写真は側面へ取付けた状態です。)
用途研削砥石のドレッシング用器具です。
ドレッサを強力なマグネットホルダ台で保持します。セッティングが簡便で確実です。
質量(kg)1.2
シャフト径(Φmm)ドレッサ:11及び12
吸着力(N[kgf])800[80]
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×58.5×55
アズワン品番64-5017-41
1台
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットベース本体
- マグネットホルダ台
- マグネットベース関連用品
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。