1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吸着力」から絞り込む
575N(1)
カネテックマグバイス
ワークに加わる固定のための圧力は、磁力によります。従ってメカ的な締付による場合とちがい、無理がかかりません。(非磁性材ワークの保持は不可です。) 切換ハンドルは両面から操作できます。 工作機械機上のマグネットチャックへ吸着取付が可能です。 磁 力:横滑り抗力は、強力永久磁石内蔵により、30mm×30mm×130mmの鉄角棒で575N(57.5kgf)、Φ30×130mmの鉄丸棒でも480N(48kgf)あり、研削作業にも十分使用できます。
用途特殊形状やテーパ付ワークの固定、あるいは丸棒や平板状ワークの、端面加工作業における保持具として利用できます。 トラスコ品番808-5589 寸法(mm)幅170×奥行110×高さ70 質量(kg)7.3 磁力30mm×30mm×130mm鉄角棒:575N(57.5kgf)Φ30×130mm鉄丸棒:480N(48kgf)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング