マグネットベース本体 :「測定用品 マグネット」の検索結果
主柱が355mmと長く、大口径のワークの測定に適してます。
用途ダイヤルゲージ等の測定保持具
吸着力(N)1274
取付ねじ穴サイズM10×1.5
質量(kg)3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×355
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×117×75
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途鉄状板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。
機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の、一般測定器の保持(補助)具に。
主柱がΦ20と太く、重量のある測定具でもしっかり保持します。
用途ダイヤルゲージ等の測定保持具
吸着力(N)980
仕様微動調整付
質量(kg)2
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。
機能微動調整機能
ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。ロックの解除時は上部から緩んでいくため、先端の頭落ちを防止します。先端部に微動調整機能が付いています。
用途スタンダードタイプと同様に測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。
仕様使用ベース:CMB-HBM
長さ(mm)ベース部取付寸法58
幅(mm)ベース部取付寸法50
寸法(mm)アリ溝:ダイヤルゲージ取付部6.5
全長(mm)アーム部寸法346
質量(kg)2
高さ(mm)ベース部取付寸法55
寸法L1(mm)アーム部寸法193
吸着力(N)784(80kgf)
寸法L2(mm)アーム部寸法85
取付寸法(mm)アーム部寸法M8x1.25
寸法L3(mm)アーム部寸法68
機構メカロック式
取付ねじ穴サイズM8x1.25
穴径(mm)ダイヤルゲージ取付部Φ8(Φ6アダプタ付)
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ダイアルの締め付けのみでロックと解除ができます。
トラスコ品番544-2660
吸着力(N)784
主柱(mm)193
取付ねじ主柱:M8
取付穴径(Φmm)測定器:8
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
ネジ穴に治具やポールを立てたり、センターやレーダー基台等に活用できます。
トラスコ品番544-2750
幅(mm)50
高さ(mm)50
奥行(mm)79
吸着力(N)980
取付ねじ穴サイズM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットベース本体
- マグネットホルダ台
- マグネットベース関連用品
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。