永電磁ホルダー :「測定用品 マグネット」の検索結果
外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。従来サイズに対し最大1/2サイズ(体積比率50%)コンパクト化を実現しました。取り付け穴の変更でケース上面を外さなくても設置可能。盤内設置にも最適です。電源コード2m(プラグ付)が標準装備。背面端子構造により、電磁石を簡単に接続するだけで使えます。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。電磁/永電磁ホルダー用整流器(出力電圧固定形)
タイプ標準タイプ
入力電圧(V)単相100
ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁することが可能です。
用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に最適
トラスコ品番756-6298
幅(mm)55
質量(kg)0.8
高さ(mm)175
タイプ逆励磁回路
奥行(mm)160
出力電圧(V)DC0~24/0~6
入力電圧(V)単相100~220
出力電流(A)3
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。残留吸着力を高速で消磁処理でき、スピーディーなワーク着脱が可能です。適合可能な電磁ホルダが豊富で、スピーディで安定した制御が可能です。ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁することが可能です。
用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に最適。
出力電圧(V)DC0~24/0~6
入力電圧(V)単相100~220
出力電流(A)3
連続使用が可能です。通電中のみ、磁力がOFFになる電磁釈放形です。常時は、磁力がONの状態です。
用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。コンテナ等の隅から小物を吸着する場合やドーナツ状の穴あきワークの吸着などに最適です。
吸着力(N)250
寸法(mm)50×50×50
適合(整流器)KR-T103A-24 KR-T101A-6/24
トラスコ品番406-3465
質量(kg)0.75
電流(A)0.43
電圧(V)DC24
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×50×50
1個
¥89,980
税込¥98,978
61日以内出荷
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。