絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • カネテック(2)
  • 下西製作所(2)
  • ラクテム(2)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
吸着力
  • 10N
  • 4N(6)
  • 8N(8)
  • 12N(5)
  • 20N(20)
  • 30N(18)
  • 40N(14)
  • 50N(14)
  • 60N(15)
  • 80N(7)
  • 85N(6)
  • 90N(15)
  • 100N(8)
  • 147N(5)
  • 150N(10)
  • 196N(11)
  • 200N(12)
  • 250N(6)
  • 300N(6)
  • 350N(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力から絞り込む
4N(6)
8N(8)
10N
12N(5)
20N(20)
30N(18)
40N(14)
50N(14)
60N(15)
80N(7)
85N(6)
90N(15)
100N(8)
147N(5)
150N(10)
196N(11)
200N(12)
250N(6)
300N(6)
350N(6)
吸着力をもっと見る
マグネットホルダ ネオジム磁石 モノタロウマグネットホルダ ネオジム磁石モノタロウ(37件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マグネットホルダー 下西製作所マグネットホルダー下西製作所
81税込89
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様仕上:三価クロメート
マグネット付六角ボルト ラクテムマグネット付六角ボルトラクテム
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角ボルトに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。六角レンチで強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。
材質ねじ:SS400相当、マグネット:ネオジム磁石表面処理ねじ:無電解ニッケル、マグネット:ニッケルメッキ強度区分4.8種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット JDM NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDMNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
579税込637特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
マグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール) TRUSCOマグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール)TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から翌日出荷
表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDFNBK(鍋屋バイテック会社)
589税込648
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質スティール
ラクテム マグネット付六角ボルト ラクテムラクテム マグネット付六角ボルトラクテム
779税込857
1個
当日出荷から9日以内出荷
スパナ等で強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。
用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。材質本体:一般構造用圧延鋼材(SS400)、表面処理:無電解ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)取付ねじ並目RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット JSS NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSSNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
マグネットホルダー 下西製作所マグネットホルダー下西製作所
67税込74
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様仕上:三価クロメートタイプコ型
マグネット JRF NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JRFNBK(鍋屋バイテック会社)
1,088税込1,197
1個
4日以内出荷
タイプめねじ
マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDDNBK(鍋屋バイテック会社)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
マグ皿 磁短 弐 ミニ SK(新潟精機)マグ皿 磁短 弐 ミニSK(新潟精機)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
用途ステープル、ビスなどの保持にトラスコ品番610-0495材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石幅(mm)133高さ(mm)29奥行(mm)123吸着力(N)10(収納面4)
六角形永磁ホルダ カネテック六角形永磁ホルダカネテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。
ねじ長さ(mm)10材質(マグネット)フェライト磁石
六角形永磁ホルダ プレート付 カネテック六角形永磁ホルダ プレート付カネテック
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。付属のプレートと組み合わせることにより、タップ穴があけられない場所にも取り付け可能です。
材質マグネット:フェライト磁石

マグネットホルダー』には他にこんなカテゴリがあります

永磁ホルダー