14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吸着力」から絞り込む
10N(14)
20N(20)
30N(18)
40N(14)
50N
60N(15)
90N(13)
150N(10)
196N(11)
200N(12)
吸着力をもっと見る
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます 表面処理メッキ 材質(磁石)アルニコ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様仕上:三価クロメート
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用雄ねじを用いて固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しました
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます 取付用ねじ穴なし 表面処理メッキ ねじ穴加工上面に下穴で深さ3.0mmまで可
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計により今までにない強磁力を発揮 背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる 薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)
用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
1台
2,698 税込2,968
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JRM
タイプおねじ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JPD
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外周ローレット仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])50[5] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ18×8 取付用ねじ穴なし 仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。 トラスコ品番107-6981 質量(g)2.5 表面処理ニッケルメッキ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

仕様仕上:三価クロメート タイプコ型
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JRF
タイプめねじ
1個
1,888 税込2,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メッキ仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])50[5] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ18×8 仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。 トラスコ品番107-6957 質量(g)16 表面処理ニッケルメッキ 取付用ねじ穴なし ねじ穴加工不可 材質(磁石)希土類サマリウム、コバルト磁石
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上。 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法。・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易。・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上。・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの。固定。・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持。・図面や定規などの固定、治工具への取り付け。・金型などへの取り付け 耐熱温度(℃)80
1個
1,490 税込1,639
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サマリウムコバルト磁石を使用しており、温度上限は連続使用の場合150℃、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。 取付ねじ- 材質マグネット:サマリウムコバルト磁石 加工範囲(mm)吸着面深さ0.5まで
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

希土磁石(サマリウムコバルト)を使用した薄型、強磁力ホルダです。
用途図面、定規押さえ、治具用パーツとして。 材質(本体)スチール、(磁石)サマリウムコバルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『マグネットホルダー』には他にこんなカテゴリがあります