29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カネテックハンド脱磁器
コンパクトなハンディータイプです。
用途ドリル、バイト、カッター、その他磁気の入ったノギスなど工具類の脱磁に。大きな鋼板などの部分的な脱磁にも利用可能。 電源(V)単相100 使用率(%)70 電源容量(VA)70 幅(mm)86 奥行(mm)102 高さ(mm)119 質量(kg)2.3 トラスコ品番406-3716
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100/200V兼用タイプ(スイッチ切換)
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 構造非防水構造 出力電圧(V)DC90 冷却方式自冷式 RoHS指令(10物質対応)対応 電源容量(VA)約500
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。 小型軽量。
用途テスラメータの校正・日常チェックなどに!
1個
65,900 税込72,490
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC:単相100V
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテック防水形脱磁器
切削油、冷却水などがかかっても故障に至らない防滴構造です。 べルト研削盤その他の自動連続研削盤に組込めます。 きわめて強い脱磁力のため面上の空隙巾に一定のゆとりがあり、作業面板上にべルトコンベアを走らせることができます。
用途交流電源により面上に強い交番磁界を発生させ、近接面上を走行するベルト上のワークピースを脱磁させることができる装置です。 電源単相AC200V 50/60Hz 使用率(%)50%ED但し水冷により連続使用可
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カネテック脱磁器
電装部(EHD-)で脱磁出力を調整することにより、70%の省電力で従来通りの脱磁ができる省エネ設計です。(S45Cなど低炭素鋼にて) 脱磁後のワーク残留磁気を従来品比約1/3にまで低減させることができました。 (メーカー標準タイプ比。SKH材、電力は従来同等にて) 標準タイプよりも、更に発熱を抑えた環境にやさしい脱磁器です。
使用率(%)100
1個
85,980 税込94,578
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテック脱磁器
三相交流電源を用いた構造の採用で、より強力な磁界を発生。これまで脱磁が難しかった材質、形状にも効果的です。 ベアリング組立品、歯車など特にリング形状ワークに威力を発揮します。 熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。
用途磁気を帯びたワーク等を脱磁面上を通過させることにより、残留磁気を除去あるいは軽減させる装置です。 質量(kg)14 電源(V)3相AC200 50/60Hz ケーブル長(m)2 使用率(%)100ED 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×200×150 有効幅(mm)有効脱磁幅:140 電源容量(kVA)0.43/0.36(2.15A/1.8A) (50/60Hz)
1台
429,800 税込472,780
40日以内出荷

強い磁界が広い範囲に発生しますので、厚みのあるワークや大きなワークの部分脱磁に適します。 電源装置にプログラムされた減衰パターンによる脱磁を行いますので、脱磁中のみの通電であり省電力です。 脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様です。操作し易い場所に設置頂けます。
用途厚みのあるワークの脱磁や大きなワークの部分脱磁に使用します。 ワークを移動させることなく脱磁ボタンを押すことで一定時間にて脱磁完了します。 使用率(%)25ED
1台
389,800 税込428,780
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁力漏れが少ない永久磁石を用いた閉回路構造 小型軽量
用途テスラメータの日常チェック 基準磁界の校正証明取得によりテスラメータの経済的な校正が可能です。 適合型式(プローブ)TM-601AXL、TM-701AXL、TM-801AXL
1台
88,980 税込97,878
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーコンベアを使うことにより質量の大きい脱磁対象物等を、手作業による搬送でありながら、ほぼ均一な速度で、脱磁エリアを通過させることができます。 反復作業にも過度な人力を要せず、能率的です。
1個
999,800 税込1,099,780
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。 均等な脱磁エリアが得られます。 通過するワークの全周に対してほぼ一様な脱磁効果が得られます。
用途小物ワークを大量にバケットごと通過させたり、コンベア搬送で、連続的に通過させるライン化に組み込む、といった脱磁ニーズに、サイズ別に対応します。また、長尺物や特殊形状の単体ワークの脱磁にも利用されます。 電源単相AC200V 50/60Hz単相AC220V 60Hz 使用率(%)100% ED
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。 使用率(%)100ED 電源コード(m)2
1個
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテック脱磁器
脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。 トラスコ品番406-3694 幅(mm)300 質量(kg)19 高さ(mm)120 奥行(mm)200 電源(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz) 使用率(%)100%ED 電源コード(m)2 電源容量(kVA)0.74
1個
269,800 税込296,780
翌日出荷

カネテック静止形脱磁器
1回の操作で脱磁作業が完了するため、ワークの反転作業が不要でワーク損傷の心配もありません。 脱磁V面に取付けた保護板によりワークへの傷を防止するとともに、保護板の組み替えにより、凹凸のあるワークなど形状に合わせた対応が可能です。 脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様のため、操作し易い場所に設置頂けます。
用途リング形状のワークの脱磁に最適です。
1台
869,800 税込956,780
60日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端部に強力な磁界を発生させるため、従来のテーブル形・ハンド形脱磁器では脱磁し難かった箇所にも威力を発揮します。 強力な脱磁能力でも吸引力が弱く、狭い箇所に先端部を当接させることができますので取り扱いが容易です。 先端部はサーモワッペン付きですので、頻繁な繰り返し使用による温度上昇を警告します。サーモワッペンが表示された場合は、消えるまで休止として下さい。
用途交流電源により先端部および底部に交番磁界を発生させ、対象ワークに当ててから離すことにより、表面磁束密度を局所的に低減します。 金型や大形部材の部分的な脱磁にも効果的です。 質量(kg)3 電源(V)単相 AC100(50/60Hz) 使用率(%)20ED(10秒以内) 電源容量(VA)570/380
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

用途ベアリングなど既存脱磁器での脱磁が困難だったワークの脱磁に好適です。
1台
24,980 税込27,478
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カネテックペン型脱磁器
バッテリー駆動時間を従来品比約3倍に大幅アップしました。バッテリーが切れても充電を待たずにACアダプターで使用可能です。環境に優しいニッケル水素バッテリーを使用したエコ商品です。
用途工作機械で取付状態にある刃物や、プレス金型のパンチ部分、ガイドピン先端など、狭所・局部の脱磁に。 トラスコ品番406-3724 質量(kg)0.3 コード長さ(m)ACアダプター:1.9 バッテリー2.4V2000mAh ACアダプタ(定格出力)DC2.7V 0.5A ACアダプタ(定格入力)AC100V 50/60Hz 径(Φ)×全長(mm)30×264
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

磁力漏れが少ない永久磁石を用いた閉回路構造です。小形サイズです。テスラメーターの日常チェック。基準磁界の校正証明取得によりテスラメータの経済的な校正が可能です。
校正証明書JCSS校正
1セット
123,800 税込136,180
17日以内出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無接点式チャックマスターとして開発し、高速で安定した消磁性能を実現。 また、各種保護機能を充実させました。 リレー(消耗品)を使用していないため、連続使用、高頻度ON/OFFに対応できます。 電圧を調整することで電磁チャックの吸着力を制御できます。 電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、急速自動消磁が作動します。 EH-VE形は「EH-V105D、205D(操作部一体型)」に対し遠隔操作仕様とし、 遠隔操作箱を付属したものです。 10A対応にはEH-VE210Dをお選び下さい。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。
1個
569,800 税込626,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電装部(EHD-)で脱磁出力を調整することにより、70%の省電力で従来通りの脱磁ができる省エネ設計です。(S45Cなど低炭素鋼にて) 脱磁後のワーク残留磁気を従来品比約1/3にまで低減させることができました。 (メーカー標準タイプ比。SKH材、電力は従来同等にて) 標準タイプよりも、更に発熱を抑えた環境にやさしい脱磁器です。
用途脱磁器KMD-F20.KMD-F30用の電装部です。
1台
219,800 税込241,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテックU字形脱磁器
搬送システムへの組み込みや撤去、移動が容易です。
用途ボブ、ダイセット等の脱磁に適します。また、磁束が上下方向に交番するため、長尺物や異形物の均一な脱磁を求める場合に適します。さらに、装備が容易なため搬送システムへの組み込みに適します。 電源単相AC200V 50/60Hz 使用率(%)30%EDMax.0.5h
1個
1,698,000 税込1,867,800
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテックツール脱磁器
ドリル、フライス、リーマ、バイト、カッター等の工具類や丸棒、ノギス等の測定工具にいたるまで、磁気を帯びた場合の脱磁が簡単。
トラスコ品番107-7848 使用方法押ボタンスイッチを押している間だけ通電し、脱磁が作用します。脱磁対象から100mm以上離してOFFにして下さい。入力が頻繁にくり返されますと器体温度が上昇します。その場合、発熱警報シールが限界温度を表示しますので、しばらく休めて下さい。 質量(g)900 穴径(Φmm)40 (脱磁部) 電源AC100 50/60Hz コード長さ(m)2.5 実効値(W)60 皮相値(VA)75
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

交流脱磁器より高い起磁力を設定しており、従来の脱磁器では比較的脱磁しにくかったベアリング鋼、刃物鋼等の硬質ワークにも効果を発揮します。 ワークを脱磁器上に静止させた状態にて脱磁しますので、交流脱磁器の様にワーク、プレス金型の部材、SK材を通過させる必要がありません。移動が難しい大形ワーク(金型等)の脱磁にも適します。 電源装置にプログラムされた減衰パターンによる脱磁を行いますので、脱磁中のみの通電であり省電力です。 脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様です。操作し易い場所に設置頂けます。
用途帯磁したワークや工具類の残留磁気の除去に使用します。 ワークを移動させることなく、脱磁ボタンを押す事で一定時間にて脱磁完了します。 使用率(%)25ED
1台
329,800 税込362,780
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外部出力端子にケーブル(TM-601DTC)を接続させることにより、パソコンへデジタル(またはアナログ)データを転送できます。
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・ばね鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。特殊鋼で脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮します。
用途ワークの表面残留磁気の除去に。ワークに磁力が帯磁した場合の磁気抜きに使用します。 トラスコ品番107-7384 幅(mm)400 高さ(mm)120 奥行(mm)200 電源(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz) 使用率(%)100 電源コード(m)2 有効幅(mm)脱磁:280
1台
439,800 税込483,780
9日以内出荷

・磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。・板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。・かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC: 単相200・220V
トラスコ品番107-7384 質量(kg)30.0 寸法400×220×150mm 容量(VA)約1000
1台
459,800 税込505,780
7日以内出荷

脱磁器を移動させるタイプですので、鋼板全体の脱磁が可能です。 車輪、取手付きですので、鋼板上でのスムーズな移動が可能です。
用途ワークの移動が困難な大形鋼板などの脱磁に使用します トラスコ品番485-9189 質量(kg)7 電源単相AC100V50/60Hz 本体寸法(mm)W200×D199×H116 使用率(%)100%ED 電源コード(m)2 電源容量(VA)300/250VA(3A/2.5A)50/60Hz
1台
169,800 税込186,780
65日以内出荷

大きな脱磁コアが強磁界を発生しますので、従来のテーブル形では脱磁が難しかった材質・形状にも威力を発揮します。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置です。 質量(kg)約80 電源(V)単相 AC200(50/60Hz) ケーブル長(m)2 使用率(%)100ED(ファン運転時) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)420×400×205 有効幅(mm)有効脱磁幅:280 電源容量(kVA)4.8/4.0(24A/20A)50/60Hz
1台
1,498,000 税込1,647,800
120日以内出荷

カネテックV字形脱磁器
V字形コアの採用により、リング形状のワークの脱磁に威力を発揮します。 強力な磁界を発生するため、脱磁が難しかった焼入れ材にも効果があります。 脱磁エリアに水受けを設けてあるため、水分が付着したワークの脱磁も可能です。
用途磁気を帯びたリング状ワークの残留磁気を除去するのに使用します。 質量(kg)170 寸法L(mm)450 寸法H(mm)735 電源(V)単相 AC200(50/60Hz) 寸法L1(mm)440 寸法B(mm)310 使用率(%)30ED(30分以内) 電源容量(kVA)6(30A) 寸法Be(mm)150 寸法Le(mm)216
1台
1,998,000 税込2,197,800
120日以内出荷