プレス金型、プラスチック金型の脱磁に最適
狭い場所、広い鋼板などにも最適
質量(kg)1.1
寸法L(mm)346
寸法H(mm)34
電流(A)1.1
範囲(mm)脱磁:192×20
寸法W(mm)36
使用率(%)0.2
電源(AC V)100
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
ドリル・エンドミル・リーマ・タップ等の工具の脱磁に最適
ハンディタイプの為、機械に取り付けられた工具の脱磁も可能
質量(kg)0.9
寸法L(mm)220
寸法H(mm)41
電流(A)0.85
範囲(mm)脱磁領域:40
寸法W(mm)92
使用率(%)0.2
電源(AC V)100
電源コードスプリングタイプ(最短:0.52M 最長:1.8M)
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
機械加工部品、工具等の小型のスチール製品の脱磁に適しています
長時間の使用に最適(連続使用可能)
ダブルコイル仕様の為、温度が上昇することを防ぎます。
質量(kg)7
寸法L(mm)139
寸法H(mm)109
電流(A)2.4
範囲(mm)脱磁:110
寸法W(mm)193
使用率(%)1
電源(AC V)100
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
1台
¥179,800~
税込¥197,780~
4日以内出荷から30日以内出荷
大型機械、鋼板、金型等のハンディタイプ脱磁器として最適
自動温度保護機能付き、温度が設定値に達すると自動的に電源が切れ、温度が下がると再度電源が入ります。
質量(kg)1.65
寸法L(mm)123
寸法H(mm)83
電流(A)0.9
範囲(mm)脱磁:60
寸法W(mm)83
使用率(%)0.9
電源(AC V)100
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
機械加工部品、工具等の小型のワークの脱磁に適しています
長時間の使用に最適(連続使用可能)
ダブルコイル仕様により、温度が上昇することを防ぎます
質量(kg)4
寸法L(mm)118
寸法H(mm)89
電流(A)2.6
範囲(mm)脱磁:80
寸法W(mm)223
使用率(%)0.5
電源(AC V)100
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
小型ワーク等多くのワークを脱磁するのに最適の脱磁器です
脱磁させたいワークをトンネル内を通過させるだけで良好な脱磁効果が得られます
コンベア搬送ラインなど自動化ラインに組み込むのに最適な脱磁器です。
連続24時間仕様が可能です。
冷却ファン内蔵式
1台
¥949,800~
税込¥1,044,780~
28日以内出荷から30日以内出荷
『マグネット用品』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。