脱磁器・消磁器 :「磁気除去装置」の検索結果
脱磁器・消磁器とは、工具類の磁力を取り除いたり、減少させたりするマグネット用品です。ドライバーなどの金属への着磁と脱磁兼用の製品は、ボタンひとつで簡単に操作できます。ペン型の脱磁器は、バッテリー駆動時間が大幅にアップ。バッテリーが切れてもACアダプターで利用できます。工作機械で取り付け中の刃物など、狭い場所での脱磁に最適です。防水形の脱磁器は、切削油や冷却水がかかっても心配のない防滴構造。 ベルト研削盤や自動連続研削盤に組み込むことができます。
商品豆知識
各種ドライバー等の着磁に最適。ドリル・エンドミル・タップ・リーマ等の脱磁にも。
差し込み穴(mm)Φ15×50
消費電力(W)125
トラスコ品番229-6217
材質(本体)SPC
質量(g)500
電源(V)AC100 (50/60Hz)
吸着力(N)0.17(鋼材SC、Φ6mmドライバー使用時)
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
『マグネット用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。