脱磁器・消磁器 :「ドライバー用マグネタイザー」の検索結果
脱磁器・消磁器とは、工具類の磁力を取り除いたり、減少させたりするマグネット用品です。ドライバーなどの金属への着磁と脱磁兼用の製品は、ボタンひとつで簡単に操作できます。ペン型の脱磁器は、バッテリー駆動時間が大幅にアップ。バッテリーが切れてもACアダプターで利用できます。工作機械で取り付け中の刃物など、狭い場所での脱磁に最適です。防水形の脱磁器は、切削油や冷却水がかかっても心配のない防滴構造。 ベルト研削盤や自動連続研削盤に組み込むことができます。
商品豆知識
各種ドライバー等の着磁に最適。ドリル・エンドミル・タップ・リーマ等の脱磁にも。
差し込み穴(mm)Φ15×50
消費電力(W)125
トラスコ品番229-6217
材質(本体)SPC
質量(g)500
電源(V)AC100 (50/60Hz)
吸着力(N)0.17(鋼材SC、Φ6mmドライバー使用時)
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
出力減衰機構内蔵、スイッチをきると消磁能力を内部回路で自動減衰させるため、本機を遠ざける必要がありません。
用途CRT・テレビの脱磁
画面近くでスイッチを押しながら前面をなぞってください。
小部品の脱磁
脱磁したい部品に向けスイッチを数秒押します。
金型の脱磁
金型の上において脱磁します(横置きでも可)
工具の脱磁
脱磁したい方向に向けスイッチを数秒押します。
質量(g)930
電源コード(m)1.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×59×216
ドライバー用着磁・消磁器 (マグネタイザー) です。ドライバーの磁力を強化し、ドライバー先端にネジが留まるようにします。精密プラスドライバーに磁力をつけて、細かい作業がしやすくなります。M.2 SSD取付時にネジの紛失防止や、作業のしやすさにつながります。ドライバーに磁力が必要ないときは消磁もできます。
仕様プラスの刻印がある穴: 着磁、マイナスの刻印がある穴: 消磁
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×28×48
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
『マグネット用品』には他にこんなカテゴリがあります
マグネット用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。