脱磁器・消磁器 :「消磁」の検索結果

脱磁器・消磁器とは、工具類の磁力を取り除いたり、減少させたりするマグネット用品です。ドライバーなどの金属への着磁と脱磁兼用の製品は、ボタンひとつで簡単に操作できます。ペン型の脱磁器は、バッテリー駆動時間が大幅にアップ。バッテリーが切れてもACアダプターで利用できます。工作機械で取り付け中の刃物など、狭い場所での脱磁に最適です。防水形の脱磁器は、切削油や冷却水がかかっても心配のない防滴構造。 ベルト研削盤や自動連続研削盤に組み込むことができます。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消磁器 ホーザン 動画あり
出力減衰機構内蔵、スイッチをきると消磁能力を内部回路で自動減衰させるため、本機を遠ざける必要がありません。
用途CRT・テレビの脱磁 画面近くでスイッチを押しながら前面をなぞってください。 小部品の脱磁 脱磁したい部品に向けスイッチを数秒押します。 金型の脱磁 金型の上において脱磁します(横置きでも可) 工具の脱磁 脱磁したい方向に向けスイッチを数秒押します。 質量(g)930 電源コード(m)1.9 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×59×216
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種ドライバー等の着磁に最適。ドリル・エンドミル・タップ・リーマ等の脱磁にも。
差し込み穴(mm)Φ15×50 消費電力(W)125 トラスコ品番229-6217 材質(本体)SPC 質量(g)500 電源(V)AC100 (50/60Hz) 吸着力(N)0.17(鋼材SC、Φ6mmドライバー使用時)
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC:単相100V
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテックツール脱磁器
ドリル、フライス、リーマ、バイト、カッター等の工具類や丸棒、ノギス等の測定工具にいたるまで、磁気を帯びた場合の脱磁が簡単。
トラスコ品番107-7848 使用方法押ボタンスイッチを押している間だけ通電し、脱磁が作用します。脱磁対象から100mm以上離してOFFにして下さい。入力が頻繁にくり返されますと器体温度が上昇します。その場合、発熱警報シールが限界温度を表示しますので、しばらく休めて下さい。 質量(g)900 穴径(Φmm)40 (脱磁部) 電源AC100 50/60Hz コード長さ(m)2.5 実効値(W)60 皮相値(VA)75
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

質量(kg)1.8 使用率(%)100%ED 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×123×86 電源容量(VA)110
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテックペン型脱磁器
バッテリー駆動時間を従来品比約3倍に大幅アップしました。バッテリーが切れても充電を待たずにACアダプターで使用可能です。環境に優しいニッケル水素バッテリーを使用したエコ商品です。
用途工作機械で取付状態にある刃物や、プレス金型のパンチ部分、ガイドピン先端など、狭所・局部の脱磁に。 トラスコ品番406-3724 質量(kg)0.3 コード長さ(m)ACアダプター:1.9 バッテリー2.4V2000mAh ACアダプタ(定格出力)DC2.7V 0.5A ACアダプタ(定格入力)AC100V 50/60Hz 径(Φ)×全長(mm)30×264
1台
83,980 税込92,378
翌日出荷

ドライバー用着磁・消磁器 (マグネタイザー) です。ドライバーの磁力を強化し、ドライバー先端にネジが留まるようにします。精密プラスドライバーに磁力をつけて、細かい作業がしやすくなります。M.2 SSD取付時にネジの紛失防止や、作業のしやすさにつながります。ドライバーに磁力が必要ないときは消磁もできます。
仕様プラスの刻印がある穴: 着磁、マイナスの刻印がある穴: 消磁 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×28×48
1個
449 税込494
4日以内出荷

カネテックハンド脱磁器
コンパクトなハンディータイプです。
用途ドリル、バイト、カッター、その他磁気の入ったノギスなど工具類の脱磁に。大きな鋼板などの部分的な脱磁にも利用可能。 電源(V)単相100 使用率(%)70 電源容量(VA)70 幅(mm)86 奥行(mm)102 高さ(mm)119 質量(kg)2.3 トラスコ品番406-3716
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテック脱磁器
脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。 トラスコ品番406-3694 幅(mm)300 質量(kg)19 高さ(mm)120 奥行(mm)200 電源(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz) 使用率(%)100%ED 電源コード(m)2 電源容量(kVA)0.74
1個
269,800 税込296,780
翌日出荷

VERTEX(バーテックス)ミニ脱磁器
幅(mm)(有効脱磁)60 質量(kg)1.7 電源(V)AC110 寸法A(mm)123 寸法B(mm)83 寸法C(mm)83 使用率(%)90 電源コード(m)1.7 電源容量(VA)110
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

無接点式チャックマスターとして開発し、高速で安定した消磁性能を実現。 また、各種保護機能を充実させました。 リレー(消耗品)を使用していないため、連続使用、高頻度ON/OFFに対応できます。 電圧を調整することで電磁チャックの吸着力を制御できます。 電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、急速自動消磁が作動します。 EH-VE形は「EH-V105D、205D(操作部一体型)」に対し遠隔操作仕様とし、 遠隔操作箱を付属したものです。 10A対応にはEH-VE210Dをお選び下さい。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。
1個
569,800 税込626,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。 均等な脱磁エリアが得られます。 通過するワークの全周に対してほぼ一様な脱磁効果が得られます。
用途小物ワークを大量にバケットごと通過させたり、コンベア搬送で、連続的に通過させるライン化に組み込む、といった脱磁ニーズに、サイズ別に対応します。また、長尺物や特殊形状の単体ワークの脱磁にも利用されます。 電源単相AC200V 50/60Hz単相AC220V 60Hz 使用率(%)100% ED
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング