10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小径にかかわらず、セパレータ組み込みで磁極が同一吸着面に集中する構造です。
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・床面、道路などに散乱した釘・針・鉄屑などの鉄片を回収する掃除器です。・強力な永久磁石を採用しておりますので、泥土中に混入した鉄片も回収します。・レバー操作により回収鉄片の釈放が容易にできます。・吸着力: 3cm釘にて約0.45kg
寸法(mm)461×362×1050 トラスコ品番406-4321 質量(kg)4.5
1個
86,980 税込95,678
8日以内出荷

サニタリー仕様の高品位仕上です。 高圧、高粘度に対応します。 取付パイプ径に対応し、サイズ別機種が豊富です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 表面磁束密度が0.8T又は1T以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過流体に混入した鉄分を回収します。
用途ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、有害な磁性粒粉を分離捕獲するのに適します。 材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304 種類耐熱超高磁力形 仕上#400 バフ仕上 使用環境温度上限(℃)150 表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:1[10000]
1台
1,198,000 税込1,317,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マグネット棒ユニットは二重管一括引抜き式のため、作業性が良く清掃が容易に行えます。 シンプル構造なので、部品交換やマグネット棒の点検も容易です。
用途果汁等のペースト状粘液体食品や、化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微鉄粉を捕獲します。 材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304 粘度(mPa・s[cP])対象流体粘度上限(参考):1.5×104[1.5×104] 仕上#400 バフ仕上 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:0.8[8000] 耐圧(kPa)実用耐圧限度:500(5kgf/cm2)
1台
969,800 税込1,066,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小径にかかわらず、セパレータ組み込みで磁極が同一吸着面に集中する構造です。
トラスコ品番164-4475 全長(mm)232 質量(g)26 吸着量M3平座金の場合 約3gM3×6ネジの場合 約4g マグネット部寸法(mm)Φ5×30
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

材質マグネット:アルニコ磁石本体:一般構造用圧延鋼材 全長(mm)217
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304 実用耐圧限度: 1000kPa(10kgf/cm^2) 仕上: ♯400バフ仕上
1個
1,098,000 税込1,207,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蝶番を利用してタンク内コーナー部や仕切板オーバーフロー部など様々な場所への設置が可能です。使用温度は60℃以下です。蝶番のフック穴に鎖や紐をつけることにより、タンク内からの取出しが容易になります。沈殿だけでなく浮遊スラッジも回収可能です。
用途循環式液体タンク内のスラッジ回収に。 奥行(mm)93 高さ(mm)23 磁束密度表面/0.15T
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

処理物の流れがスムーズな構造で磁力がケーシング上部まで影響するので、磁性物を効率よく回収できます。 分解が容易に行え確実に清掃が行えます。 液体の残留がないので衛生的です。
用途固形物の混じった粘液体食品や化学薬品材料ラインからの磁性物・弱磁性物回収に最適です。 寸法H(mm)304 表面最大磁束密度(T[G])0.35[3500] 耐圧(kPa)実用耐圧限度:500(5kgf/cm2)
1台
1,098,000 税込1,207,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カネテックフロータ
厚さ17mmの極薄型で狭所での取り付けが可能です。 強力希土類磁石の採用で、標準型と同等の分離性能を実現しました。
用途積み重なった鉄板を1枚づつ引きはがして機械に挿入する作業や、鋼板自動供給ラインで一枚づつ送りこむ取り出し口に分離用として 材質(マグネット)希土類磁石 幅(mm)53 奥行(mm)17
1セット(2台)
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)