66件中 41~66件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄を持って、ケースごと移動できる。便器のフチ裏もしっかり洗える。特殊製法で繊維の表面に多くの溝をつけたアクリル不織布を使用しているので、水だけで汚れを落とせる。ブラシが浮いているので水切れがよく衛生的。水受けは取り外しができるので便利。
材質ケース:ABS樹脂、柄:ポリプロピレン、頭:アクリル・ポリエステル不織布、ポリエステル不織布 寸法(mm)74×95×230
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

PL-1010 マグネティックプレート PL ブンリ 動画あり
磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。使用環境に応じてサイズをお選びください。(能力基準値:1)
用途液中に浮遊する金属系を、手軽に装着し金属系を除去する磁性体プレートです。除去目的とする場所に、垂直・水平自在な設置が可能で、濾過粒度が小さいエレメントの前部への設置により、エレメント自体の寿命伸ばし、簡単な作業で金属除去が可能となります。使用箇所:タンク内・液体移動の通路(流体試験機/クーラント装置/油圧装置/他) 材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬 形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm) 質量(kg)0.8 サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm) 寸法L(mm)120 寸法H(mm)20 寸法A(mm)100 寸法B(mm)98 寸法W(mm)120 分類磁性体 対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機 クーラント水溶性/油性 加工内容研削/切削 関連資料カタログ(0.86MB) (0.09MB) 取扱説明書(0.43MB)
1枚
17,980 税込19,778
15日以内出荷

PL-2030 マグネティックプレート PL ブンリ 動画あり
磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。使用環境に応じてサイズをお選びください。(能力基準値:約5倍)
用途液中に浮遊する金属系を、手軽に装着し金属系を除去する磁性体プレートです。除去目的とする場所に、垂直・水平自在な設置が可能で、濾過粒度が小さいエレメントの前部への設置により、エレメント自体の寿命伸ばし、簡単な作業で金属除去が可能となります。使用箇所:タンク内・液体移動の通路(流体試験機/クーラント装置/油圧装置/他) 材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬 形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm) 質量(kg)4.5 サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm) 寸法L(mm)320 寸法H(mm)20 寸法A(mm)200 寸法B(mm)298 寸法W(mm)220 分類磁性体 対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機 クーラント水溶性/油性 加工内容研削/切削 関連資料カタログ(0.86MB) (0.09MB) 取扱説明書(0.43MB)
1枚
63,980 税込70,378
15日以内出荷

PL-1520 マグネティックプレート PL ブンリ 動画あり
磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。使用環境に応じてサイズをお選びください。(能力基準値:約2.5倍)
用途液中に浮遊する金属系を、手軽に装着し金属系を除去する磁性体プレートです。除去目的とする場所に、垂直・水平自在な設置が可能で、濾過粒度が小さいエレメントの前部への設置により、エレメント自体の寿命伸ばし、簡単な作業で金属除去が可能となります。使用箇所:タンク内・液体移動の通路(流体試験機/クーラント装置/油圧装置/他) 材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬 形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm) 質量(kg)2.2 サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm) 寸法L(mm)220 寸法H(mm)20 寸法A(mm)150 寸法B(mm)198 寸法W(mm)170 分類磁性体 対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機 クーラント水溶性/油性 加工内容研削/切削 関連資料カタログ(0.86MB) (0.09MB) 取扱説明書(0.43MB)
1枚
36,980 税込40,678
15日以内出荷

マグネティックスウィーパー SW ブンリ 動画あり
磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。回収後はレバーを引いて簡単に切粉を落とせます。使用用途に応じてサイズをお選びください。
用途クーラントタンク内部に堆積したヘドロや手が届かない所の清掃、機械に溜まった切粉や床に散乱した切粉の回収などにご使用ください。 材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬 形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm) サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm) 分類磁性体 対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機 クーラント水溶性/油性 加工内容研削/切削 関連資料カタログ(0.86MB) (0.07MB) 取扱説明書(0.3MB)
1本
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリル・タップ加工等の作業後の鉄粉除去や、取りにくい長穴などの中からさまざまなものを取り出すのに便利 KMKF-1は、スプリング式でフレキシブルな構造になっています
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。 キャスター付 ハンドルは高さ調節が可能です。
仕様●吸着部幅(mm):940●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):2.695●吸着能力:12kg●シャフト材質:アルミ アズワン品番65-2218-13
1個
52,000 税込57,200
当日出荷

釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。 キャスター付 ハンドルは高さ調節が可能です。
仕様●吸着部幅(mm):620●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):1.925●吸着能力:8kg●シャフト材質:アルミ アズワン品番65-2218-12
1個
42,400 税込46,640
当日出荷

釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。 キャスター付 ハンドルは高さ調節が可能です。
仕様●吸着部幅(mm):385●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):1.225●吸着能力:2kg●シャフト材質:アルミ アズワン品番65-2218-11
1個
23,600 税込25,960
当日出荷

仕様吸着ヘッド+ファイバーグラスハンドルマグネットでねじやワッシャー等の部品を吸着します。約3.6mまで伸びるロングハンドルタイプ蝶ねじで先端の角度を調整できます。錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用 材質シャフト:ファイバーグラスマグネット部:フェライト磁石(セラミック磁石) 寸法(mm)全長:1285~3685吸着面:80 質量(g)1197 吸着力29.5kg ねじ径(inch)(吸着ヘッド)3/4”メス
1セット
9,980 税込10,978
当日出荷

仕様吸着ヘッドねじ径: 3/4"メス 材質フェライト磁石(セラミック磁石)、プラスチック 全長(mm)85 質量(g)277 吸着面寸法(Φmm)80 吸着能力(kg)29.5
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

クーラント、洗浄液タンクのスラッジ回収を自動化。モータ駆動により、自動で付着したスラッジを自動回収。タンクのメンテナンス工数を削減します。 浮上油(トランプオイル)の自動回収機能付き。内蔵タイマーの設定、調整により、浮上油の回収を自動化。浮上油の発生量に応じた回収管理により、クーラント液の長寿命化にも貢献します。 後付けでも簡単設置。工作機新設時のクーラントタンクへの取付けはもちろん、後付けでクーラントの流路に設置することにより、クーラントタンクのメンテナンスの省力化に貢献します。 また、サイクロンフィルターのダーティ液からのスラッジを自動回収。本体はステンレス製で洗浄機にも使用できます。
用途工作機械、各種加工機、洗浄機のタンク内のスラッジの回収・浮上油の回収 仕様自動回収式 性能【鋳物短チップ】(50Hz)66L/Hr、40kg/Hr、(60Hz)80L/Hr、48kg/Hr、【スチール系短チップ】50L/Hr、30kg/Hr、(60Hz)60L/Hr、36kg/Hr、【浮上油最大回収量】(50Hz)0.33L/Hr、(60Hz)0.40L/Hr、【最大磁力】(50Hz)900G、(60Hz)900G 質量(kg)35 外形寸法(mm)744.5×388×295 使用電圧(V)100(50/60Hz)
1台
639,800 税込703,780
7日以内出荷

タンク取付け専用として特化されています。 液面に対して取付け高さが調整できます。 付着したスラッジはワンタッチで除去できます。 縦置きのため有効磁場が広がり吸着効率が良い。 永久磁石使用によりランニングコストが不要です。(更に点検・修理不要) 手を汚さずタンク内清掃ができます。
用途工作機械、各種加工機、洗浄機のタンク内のスラッジの回収 仕様マニュアル式
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304 実用耐圧限度: 1000kPa(10kgf/cm^2) 仕上: ♯400バフ仕上
1個
1,098,000 税込1,207,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA781BF-19
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

エスコ品番EA781BF-12
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

材質マグネット:アルニコ磁石本体:一般構造用圧延鋼材 全長(mm)217
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蝶番を利用してタンク内コーナー部や仕切板オーバーフロー部など様々な場所への設置が可能です。使用温度は60℃以下です。蝶番のフック穴に鎖や紐をつけることにより、タンク内からの取出しが容易になります。沈殿だけでなく浮遊スラッジも回収可能です。
用途循環式液体タンク内のスラッジ回収に。 奥行(mm)93 高さ(mm)23 磁束密度表面/0.15T
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・床面、道路などに散乱した釘・針・鉄屑などの鉄片を回収する掃除器です。・強力な永久磁石を採用しておりますので、泥土中に混入した鉄片も回収します。・レバー操作により回収鉄片の釈放が容易にできます。・吸着力: 3cm釘にて約0.45kg
寸法(mm)461×362×1050 トラスコ品番406-4321 質量(kg)4.5
1個
90,980 税込100,078
翌日出荷

小径にかかわらず、セパレータ組み込みで磁極が同一吸着面に集中する構造です。
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギガ・セレクション切り屑マグネットクリーナー
・磁力で金属粉を回収します。・カバーを外せば簡単に金属片を解放できます。
用途油圧パワーユニット/クーラントタンク/放電加工機/洗浄機など 仕様最大エネルギー積:800GOe 質量(kg)0.5
1台
7,898 税込8,688
翌々日出荷

処理物の流れがスムーズな構造で磁力がケーシング上部まで影響するので、磁性物を効率よく回収できます。 分解が容易に行え確実に清掃が行えます。 液体の残留がないので衛生的です。
用途固形物の混じった粘液体食品や化学薬品材料ラインからの磁性物・弱磁性物回収に最適です。 寸法H(mm)304 表面最大磁束密度(T[G])0.35[3500] 耐圧(kPa)実用耐圧限度:500(5kgf/cm2)
1台
1,098,000 税込1,207,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネット棒ユニットは二重管一括引抜き式のため、作業性が良く清掃が容易に行えます。 シンプル構造なので、部品交換やマグネット棒の点検も容易です。
用途果汁等のペースト状粘液体食品や、化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微鉄粉を捕獲します。 材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304 粘度(mPa・s[cP])対象流体粘度上限(参考):1.5×104[1.5×104] 仕上#400 バフ仕上 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:0.8[8000] 耐圧(kPa)実用耐圧限度:500(5kgf/cm2)
1台
969,800 税込1,066,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上です。 高圧、高粘度に対応します。 取付パイプ径に対応し、サイズ別機種が豊富です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 表面磁束密度が0.8T又は1T以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過流体に混入した鉄分を回収します。
用途ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、有害な磁性粒粉を分離捕獲するのに適します。 材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304 種類耐熱超高磁力形 仕上#400 バフ仕上 使用環境温度上限(℃)150 表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:1[10000]
1台
1,198,000 税込1,317,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VERTEX(バーテックス)マグネットクリーナ
全長(mm)720~1035 質量(kg)1.4 全幅(mm)405(吸着部300) キャスター径(Φmm)94 吸着量最大0.85kg
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷