吸着部は丸形マグネットで、回転角度は320度。それぞれ裏当材を使えば、薄鋼板にも穴あけができます
卓上ボール盤のポータブルタイプです。
仕様前後微動:30mm
適合(電気ドリル)13
質量(kg)15.0
高さ(mm)355
電圧(V)単相 AC100
電力(W)34
マグネット部寸法(mm)Φ142×70
最大ストローク(mm)140
推力(kN)許容ドリル推力:4(400kgf)
アズワン品番64-5014-91
錐径(Φmm)1.5~13
回転角度(°)320
吸着力(kN)8(800kgf)
電源ケーブル5m
1台
¥339,800
税込¥373,780
30日以内出荷
『マグネット用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。