20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。
用途シュート・ホッパーに取りつけて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。 タイプフラットタイプ 寸法H(mm)42.2 寸法B(mm)150 吸引能力(距離)15cmクギ:80~100、M10ナット:40~60、M10×25ボルト:60~80 寸法h(mm)3.2
1台
129,800 税込142,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使用できます。 取付が極めて簡単です。
用途シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。 化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
1台
149,800 税込164,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カネテック柄付マグネット
強力な永久磁石です。 軽量のため操作が簡単です。 柄は2分割でき、収納が容易です。
用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適します。 船舶などの込み入った機械室で中に落した工具類を拾うような場合にも利用されています。 吸着力(N)250N(25kgf) トラスコ品番808-6003 質量(kg)15 全高(mm)1048 吸着量M10平座金の場合 約0.5kg M4×10ネジの場合 約0.6kg マグネット部寸法(横×高さ×奥行)(mm)82×70×42.5
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。 保持角度は45 °、90 °、135 °の3通りに使用できます。
用途溶接や組立作業などで仮付けや仮組みに使います。丸パイプや丸鋼も吸着しますので、広く応用できます。
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使用できます。 取付が極めて簡単です。
用途シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。 化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
1台
589,800 税込648,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

除鉄用カバーを引き抜くことで、吸着した磁性物の除去・清掃が極めて簡単に行えます。
用途シュート・ホッパーに取り付けて磁性物を吸着・回収します。 表面最大磁束密度mT(G)マグネット表面:130(1300)、カバー表面:100(1000)
1台
149,800 税込164,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。・自在給管により、ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。・コック付きのため、流量調整が可能です。・アジャスタブルホースはコマの着脱により長さの調整が可能です
用途工作機械への切削油供給ホースの先端に、ノズルの保持用として使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を、加工液噴射で除去することにも利用できます。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテックオールキャッチ
四面吸着の万能形で広範囲に応用が考えられます。さらにネジ穴付きなので治具を取付けて連結使用等の使い方ができます。
参考吸着力はS S400、板厚10mm、研削仕上面の値です。 質量(g)150 寸法L(mm)50 寸法H(mm)40 寸法B(mm)17 取付ねじM5×0.8 吸着力(N[kgf])200[20] アズワン品番64-5016-36
1個
2,298 税込2,528
欠品中

磁性材のN/S磁性が早分かりできます。ポケット収納に便利なカードサイズで、厚さわずか6mmです。判別結果をランプと音でお知らせします。音のみでも判別可能です。
用途加工品の残留磁束レベルの簡易チェッカー。磁性材料の選別やマグネット設置の際の極性確認。 トラスコ品番397-3948 性能判別:N/S約1mT(10G)以上 幅(mm)85 高さ(mm)55 質量(g)25 奥行(mm)6 電源コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属) 表示N極(赤LED) 短い間隔の発音、 S極(青LED) 長い間隔の発音
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

カネテックタッチャー
ワンタッチ着脱機構で、持ちにくい形状のワークも手軽に持ち運びできます。
用途簡便な運搬器具。 吸着力(N)500 幅(mm)50 奥行(mm)92 高さ(mm)32 質量(kg)1 トラスコ品番406-4348
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

四面吸着の万能型で広範囲に応用できると考えられています。 さらにネジ穴付なので治具を取り付けて連結使用などの使い方が可能です。
質量(g)280 寸法L(mm)50 寸法H(mm)40 寸法B(mm)27.6 取付ねじM5×0.8深5 吸着力(N[kgf])300(30) アズワン品番64-5016-37
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

切換えレバーで着脱が簡単です。吸着面はKM-B1がV形構造、KM-B2は逆凹形構造になっており、用途に合わせて選定できます。
用途造船所などの作業現場で、大形定規を床面や壁面におさえて作業したり、簡単な運搬用に使用できます。 質量(kg)2.8 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×120×52 吸着力(N[kgf])1500[150] 取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25深7
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

カネテックワークサポータ
用途この金具は通常のマグネットチャックでは吸着力が弱い超硬、または吸着しないアルミ、黄銅、ステンレスのワークを、強力なスプリング力によって両側から押さえ込み、マグネットチャック上へ固着することができます。
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台ほか
209,800 税込230,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテック六角ホルダー
保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。 V溝を持っていますので、ワーク吸着面は平面のほか、曲面にも強力な吸着力を発揮します。
用途溶接仮付け作業・組み立ての仮組み・仮押さえに。 吸着力(N)600~900 仕様ON/OFF機能あり トラスコ品番164-4483 質量(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×94×112 保持角度(°)45、90、135
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

カネテックスリップリング
丸形電磁チャックには、この給電器具が必要です。チャック自体を回転させるため、給電ケーブルを直結する訳には行きません。 従って、電源側のカーボンブラシと、チャック側に取り付けたスリップリングとによる滑り接点を介して電流を供給します。 スリップリング(SR-1)のΦ24 取付穴は、Φ40 まで拡大加工が可能です。
トラスコ品番808-6041 高さ(mm)40 外径(Φmm)84
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

カネテック六角ホルダー
保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。 V溝を持っていますので、ワーク吸着面は平面のほか、曲面にも強力な吸着力を発揮します。
用途溶接仮付け作業・組み立ての仮組み・仮押さえに。 吸着力(N)200~300 仕様ON/OFF機能あり トラスコ品番164-4491 質量(g)850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×42×60 保持角度(°)45、90、135
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

切換えレバーで着脱が簡単です。吸着面はV形構造になっております。
用途造船所などの作業現場で、大形定規を床面や壁面におさえて作業したり、簡単な運搬用に使用できます。 吸着力(N[kgf])800[80] 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×58.5×55 取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25 質量(kg)1.1 トラスコ品番107-7490
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷

強力な吸着力により、安定した取付位置と姿勢が確保でき、ネジ立て作業が容易です。
用途鉄板や鋼材等で、下穴にネジ立て作業をする場合、作業スタンドを強力なマグネットにより設置し、作業を容易にする器具です。マグネットは永磁式と電磁式の二通りあり、ネジ立て作業は、手回しによる手動式と電動タッパーによるものがあります。 吸着方法電磁式 電源単相 AC100V
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテックマグボール
吸着部は丸形マグネットで、回転角度は320度。それぞれ裏当材を使えば、薄鋼板にも穴あけができます 卓上ボール盤のポータブルタイプです。
仕様前後微動:30mm 適合(電気ドリル)13 質量(kg)15.0 高さ(mm)355 電圧(V)単相 AC100 電力(W)34 マグネット部寸法(mm)Φ142×70 最大ストローク(mm)140 推力(kN)許容ドリル推力:4(400kgf) アズワン品番64-5014-91 錐径(Φmm)1.5~13 回転角度(°)320 吸着力(kN)8(800kgf) 電源ケーブル5m
1台
339,800 税込373,780
30日以内出荷