絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(1)
  • カネテック(18)
  • VERTEX(バーテックス)(18)
  • テクノプラン(11)
  • 菱小(6)
  • シンワ測定(5)
  • スーパーツール(3)
  • TRUSCO(3)
  • ニューストロング販売(2)
  • ウイルダイフレックス(2)
  • ファーステック(2)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • 理研計測器(1)
  • TSK(ティ・エス・ケイ)(1)
  • KENWOOD(1)
  • マグナ(1)
  • ULLMAN(1)
  • Clover(クロバー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • ラチェット式タップホルダ M SK(新潟精機)

    ラチェット式タップホルダ M

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。 ラチェット式の為、効率的です。
    用途タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正にタップ範囲M3~M8
  • マグネットシート 磁短 零 SK(新潟精機)

    マグネットシート 磁短 零

    SK(新潟精機)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    磁力で固定、取り出し簡単、作業時間短縮です。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。平面タイプですので、長軸のビス・ビットなども取付が出来ます。
    用途ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適。材質本体:PVC、カラビナ:アルミ、磁石:ネオジム磁石
  • マグネットシート 磁短 零 SK(新潟精機)

    マグネットシート 磁短 零

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    磁力で固定、取り出し簡単、作業時間を短縮します。ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。平面タイプですので、長軸のビス・ビットなども取付が出来ます。磁石が6か所ついているので、しっかり保持できます。
    用途テープル、ビスなどの保持材質本体:PVC、カラビナ:アルミ、磁石:ネオジム
  • マグネットリフタ SK(新潟精機)

    マグネットリフタ

    SK(新潟精機)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    加工現場、駐車場に飛散した切粉、ねじ、ワッシャ等の鉄小物の回収に便利です。 レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。
    用途鉄板など、磁性体の板材の搬送に吸着力(N)1500吸着面寸法(Φmm)125×84RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネタッチ SK(新潟精機)

    マグネタッチ

    SK(新潟精機)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    各種ドライバなどの先端に着磁することにより、ねじ類の保持を確実に行え、狭いところや手の届きにくい部分等の締め付けや取り外し作業が楽に行えます。 磁力を帯びた刃物の脱磁にも最適です。
    用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ等の脱磁、ドライバ先端の着磁に定格電圧(V)AC100吸着力(N)0.17定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)2作動温度(℃)温度保護回路:85±5
  • 柄付マグネット SK(新潟精機)

    柄付マグネット

    SK(新潟精機)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    手の届かない箇所のねじ・小物部品のピックアップツールとして使用します。
    用途ピックアップツール。柄長さ(mm)290
  • アンテナ式マグネット SK(新潟精機)

    アンテナ式マグネット

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    手の届かない箇所のねじ・小物部品のピックアップツールとして使用します。伸び縮みが簡単にでき、携帯にも便利です。
    用途ピックアップツール。トラスコ品番377-6280全長(mm)155~510吸着力(N)3.9アンテナサイズ(mm)135~490マグネット部寸法(mm)10
各種工具