カネテック
エレクトロチャックマスター
電磁チャック用電装品
エレクトロチャックマスター
電源
単相AC100V±10%(50/60Hz)
構造
非防水構造
出力電圧(V)
DC90(固定)
冷却方式
自冷式
時間
消磁:約3~14秒
出力電流
DC3A(最大)
電源容量(VA)
約300
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02960226
ES-M103C
¥
164,200
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください