7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁力で固定、取り出し簡単、作業時間短縮です。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。平面タイプですので、長軸のビス・ビットなども取付が出来ます。
用途ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適。 材質本体:PVC、カラビナ:アルミ、磁石:ネオジム磁石
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)マグネットリフタ
エコ商品
加工現場、駐車場に飛散した切粉、ねじ、ワッシャ等の鉄小物の回収に便利です。 レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。
用途鉄板など、磁性体の板材の搬送に 吸着力(N)1500 吸着面寸法(Φmm)125×84 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

手の届かない箇所のねじ・小物部品のピックアップツールとして使用します。伸び縮みが簡単にでき、携帯にも便利です。
用途ピックアップツール。 吸着力(N)3.9 トラスコ品番377-6280 全長(mm)155~510 アンテナサイズ(mm)135~490 マグネット部寸法(mm)10
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

SK(新潟精機)柄付マグネット
手の届かない箇所のねじ・小物部品のピックアップツールとして使用します。
用途ピックアップツール。 柄長さ(mm)290
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁力で固定、取り出し簡単、作業時間を短縮します。ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。平面タイプですので、長軸のビス・ビットなども取付が出来ます。磁石が6か所ついているので、しっかり保持できます。
用途テープル、ビスなどの保持 材質本体:PVC、カラビナ:アルミ、磁石:ネオジム
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。 ラチェット式の為、効率的です。
用途タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に タップ範囲M3~M8
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

各種ドライバなどの先端に着磁することにより、ねじ類の保持を確実に行え、狭いところや手の届きにくい部分等の締め付けや取り外し作業が楽に行えます。 磁力を帯びた刃物の脱磁にも最適です。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ等の脱磁、ドライバ先端の着磁に 吸着力(N)0.17 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)2 作動温度(℃)温度保護回路:85±5
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)