磁性材料とは、磁石に吸い付く強磁性体としての性質を持った材料。原材料にはネオジム磁石やフェライト磁石といった保磁力が高い物質が使われており、モーターの部品やスピーカー、医療機器など幅広い分野で用いられています。周囲の温度など使用環境の条件が変化した場合でも減磁しにくい特徴を持ち合わせており、半永久的にその磁場が持続する安定した物質です。丸型や角型、シート状など様々な形状に加工がされており、使用する目的に合わせて選ぶことができます。
商品豆知識
磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用
材質マグネット:ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
希土類磁石には、ネオジム磁石(ネオジ Nd-Fe-B)とサマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)2種類があります。
サマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)は強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です。ネオジム磁石が80℃以下での使用が条件なのに対し、サマリウムコバルト磁石350℃(小さいサイズは300℃)の高温でも減磁しにくく、また、サビにくいので医療機器やセンサーの部品に最適です。機械的強度に多少難がありますが、ネオジム同様に製品の小型化、軽量化が図れます。
用途センサーやモーター部品として。
サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。
形状丸型
着磁パターン厚さ方向着磁
『マグネット用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。