絞り込み
ブランド
  • ノガ
  • テクノプラン(27)
  • カネテック(4)
  • A-Gas Japan(4)
  • TRUSCO(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • マグナ(2)
  • 日機(2)
  • エスコ(1)
  • シンワ測定(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ニューストロング販売(1)
  • (1)
  • 三共(1)
  • 菱小(1)
  • 日本電磁測器(1)
ねじの呼び
  • M5(4)
吸着力
  • 600N(2)
  • 800N(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MB1035用下金具(Φ12mm主柱用、旧タイプ) ノガMB1035用下金具(Φ12mm主柱用、旧タイプ)ノガ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
MB1035用上金具(Φ6XΦ8用穴付) ノガMB1035用上金具(Φ6XΦ8用穴付)ノガ(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
アズワン品番64-8605-72
アーム先端微調整機構(関節式ホルダー部品) ノガアーム先端微調整機構(関節式ホルダー部品)ノガ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ねじ寸法(mm)M6計測器取付部/アリ溝1/4"クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
カメラ用インチねじアタッチメント M6X1/4W(L7) ノガカメラ用インチねじアタッチメント M6X1/4W(L7)ノガ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
幅(mm)10ねじ寸法(mm)M6×UNC1/4"ねじ深さ(mm)7
アーム先端微調付 重量級ロングアーム MGホルダー ノガアーム先端微調付 重量級ロングアーム MGホルダーノガ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
圧倒的な使い易さと安定性のダイヤルゲージホルダー。 Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0 点合わせが容易にできます ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです ロングアーム 80kgf.オンオフマグネット付 重量級ダイヤルゲージホルダー
仕様先端部ネジ寸法(mm)M8x1.25質量(kg)1.95全高(mm)437アーム長さ(mm)163×113×71マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55マグネット800(N,保持力)
MB1035,MB1030,MB2025用下金具(星形) ノガMB1035,MB1030,MB2025用下金具(星形)ノガ
999税込1,099
1個
当日出荷
M8XM8(L25)モジュラーアーム組み立て用アタッチメント ノガM8XM8(L25)モジュラーアーム組み立て用アタッチメントノガ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ねじ寸法(mm)M8×M8ねじ深さ(mm)25
M6XM6(L6.5)モジュラーアーム組立て用アタッチメント ノガM6XM6(L6.5)モジュラーアーム組立て用アタッチメントノガ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ねじ寸法(mm)M6×M6ねじ深さ(mm)6.5
カメラ用インチネジツバ付アタッチメントM8X3/8W(L8.5) ノガカメラ用インチネジツバ付アタッチメントM8X3/8W(L8.5)ノガ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
幅(mm)14ねじ寸法(mm)M8×UNC3/8"ねじ深さ(mm)13、8.5
カメラ用 ナット付アタッチメント  M6XW1/4XL22 ノガカメラ用 ナット付アタッチメント M6XW1/4XL22ノガ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様M6x1/4"(ナット付アタッチメント)
スタンドベース・ベーシック ノガスタンドベース・ベーシックノガ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
厚さ12.5mmのスチール製プレートで、マグネットの磁力を十分に発揮させることができます。
用途磁力の効かない場所でのマグネットベースやマグネット付照明機等の設置に。トラスコ品番207-0352アズワン品番64-8616-41
カメラ用ツバ付インチネジアタッチメントM6X3/8W(L8.5) ノガカメラ用ツバ付インチネジアタッチメントM6X3/8W(L8.5)ノガ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
幅(mm)16ねじ寸法(mm)M6×3/8"ねじ深さ(mm)8.5
カメラ用インチねじアタッチメント M6XW3/8(XL10) ノガカメラ用インチねじアタッチメント M6XW3/8(XL10)ノガ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
幅(mm)10ねじ寸法(mm)M6×UNC3/8"ねじ深さ(mm)10
アーム先端微調付 支柱タイプ大型ロングPHホルダ ノガアーム先端微調付 支柱タイプ大型ロングPHホルダノガ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様M10×1.25(主柱下部寸法mm)質量(kg)3.45主柱(mm)Φ18×350マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×120×55副柱(mm)Φ16×225マグネット1300(N,保持力)
アーム先端微調整付 標準DGホルダー用アームのみ ノガアーム先端微調整付 標準DGホルダー用アームのみノガ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様下ネジD:外径M8アーム長さ(mm)110×101×71
M6XM8(L8)モジュラーアーム 組み立て用アタッチメント ノガM6XM8(L8)モジュラーアーム 組み立て用アタッチメントノガ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ寸法(mm)M6×M8ねじ深さ(mm)8
ノガ Vブロックマグネットセット ノガノガ Vブロックマグネットセットノガ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
3点同時締め付けの関節アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。ねじサイズ下ネジD:M5クランプ範囲(mm)Φ8~65長さL1(mm)下アーム:56長さL2(mm)上アーム:51全長アーム全長L1+L2+L3(mm):178
ノガ Vブロックマグネットセット ノガノガ Vブロックマグネットセットノガ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
支柱式アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。ねじサイズ下ネジD:M5クランプ範囲(mm)Φ8~52支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110
Vブロックマグネット用コネクター ノガVブロックマグネット用コネクターノガ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
Vブロックマグネット用コネクターです。マグネットにホルダーを取り付ける際に使用する部品です。
ねじサイズM5(内径)
PH3100用アームのみ ノガPH3100用アームのみノガ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
独自の三点締めクランプにより、主柱と副柱をより 強固に完全ロックします。
質量(kg)0.24支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110ねじサイズ下ネジD:M5
カメラ用DGアーム(3/8X1/4”ねじ、ナット付 ノガカメラ用DGアーム(3/8X1/4”ねじ、ナット付ノガ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
仕様1/4"(上部ネジ)、3/8"(下部ネジ)質量(kg)0.26アーム長さ(mm)110×101アームアルミニウム
カメラホルダー ノガカメラホルダーノガ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
長さ(mm)(ネジからネジまで)50ねじ寸法(mm)M6×16、1/4"
アーム先端微調付 重量級DGホルダー用アームのみ ノガアーム先端微調付 重量級DGホルダー用アームのみノガ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
仕様下ネジD:外径M8アーム長さ(mm)113×113×71
アーム先端微調付 支柱タイプ標準PHホルダー ノガアーム先端微調付 支柱タイプ標準PHホルダーノガ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様M8x1.25(主柱下部寸法mm)質量(kg)1.7主柱(mm)Φ14×203マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55副柱(mm)Φ12×185マグネット800(N,保持力)
アーム先端微調整付 ポパイフレックス用アームのみ ノガアーム先端微調整付 ポパイフレックス用アームのみノガ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
仕様下ネジD:M5質量(kg)0.32アーム長さ(mm)56×51×71
PH6800用アームのみ ノガPH6800用アームのみノガ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
MB2035用 副柱(マルチクランプ式先端金具付) ノガMB2035用 副柱(マルチクランプ式先端金具付)ノガ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
MB2025用アーム一式(星形キャップ付) ノガMB2025用アーム一式(星形キャップ付)ノガ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
MB1035用アーム一式(星形キャップ付) ノガMB1035用アーム一式(星形キャップ付)ノガ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
アズワン品番64-8605-74
M6XM8(L9) アタッチメント ノガM6XM8(L9) アタッチメントノガ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
幅(mm)14ねじ寸法(mm)M6×M8ねじ深さ(mm)9
カメラ用NFアーム(1/4X1/4”)ナット付 ノガカメラ用NFアーム(1/4X1/4”)ナット付ノガ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
カメラ用MGアーム(アルミ製) W1/4X3/8”ねじ付 ノガカメラ用MGアーム(アルミ製) W1/4X3/8”ねじ付ノガ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
カメラ用DGアーム(1/4X1/4”)ナット付 ノガカメラ用DGアーム(1/4X1/4”)ナット付ノガ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
アーム先端微調付 支柱タイプ大型PHホルダー ノガアーム先端微調付 支柱タイプ大型PHホルダーノガ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
アーム先端微調整付 ビッグボーイ用アームのみ ノガアーム先端微調整付 ビッグボーイ用アームのみノガ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
PH6600用アームのみ ノガPH6600用アームのみノガ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
PH6400用アームのみ ノガPH6400用アームのみノガ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
PH1030用アームのみ ノガPH1030用アームのみノガ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
NFカメラ用アーム、3/8X1/4”ねじ&ナット ノガNFカメラ用アーム、3/8X1/4”ねじ&ナットノガ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
MGアーム、両ねじ付 ノガMGアーム、両ねじ付ノガ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷

マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります

マグネットベース関連用品