絞り込み
ねじの呼び
- M5(4)
吸着力
- 600N(2)
- 800N(2)
ブランド
- ノガ
- テクノプラン(27)
- カネテック(5)
- A-Gas Japan(4)
- TRUSCO(3)
- ニューストロング販売(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- マグナ(2)
- シンワ測定(1)
- SK(新潟精機)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- 光(1)
- 三共(1)
- 菱小(1)
- 日本電磁測器(1)

アーム先端微調付 重量級ロングアーム MGホルダー
ノガ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷圧倒的な使い易さと安定性のダイヤルゲージホルダー。 Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0 点合わせが容易にできます ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです ロングアーム 80kgf.オンオフマグネット付 重量級ダイヤルゲージホルダー仕様先端部ネジ寸法(mm)M8x1.25材質アーム表面はクロームを使用しないブラックフィニッシュ仕上質量(kg)1.95全高(mm)437アーム長さ(mm)347マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55マグネット800(N,保持力)
アーム先端微調整機構(関節式ホルダー部品)
ノガ(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷適合機種ノガ・アーム関節式ホルダーなどねじ寸法(mm)M6計測器取付部/アリ溝1/4"クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
スタンドベース・ベーシック
ノガ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷厚さ12.5mmのスチール製プレートで、マグネットの磁力を十分に発揮させることができます。用途磁力の効かない場所でのマグネットベースやマグネット付照明機等の設置に。トラスコ品番207-0352アズワン品番64-8616-41
ノガ Vブロックマグネットセット
ノガ¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷支柱式アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。クランプ範囲(mm)Φ8~52支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110ねじサイズ下ネジD:M5
アーム先端微調付 支柱タイプ大型ロングPHホルダ
ノガ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷仕様M10×1.25(主柱下部寸法mm)質量(kg)3.45主柱(mm)Φ18×350マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×120×55副柱(mm)Φ16×225マグネット1300(N,保持力)
ノガ Vブロックマグネットセット
ノガ¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷3点同時締め付けの関節アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。全長アーム全長L1+L2+L3(mm):178クランプ範囲(mm)Φ8~65長さL2(mm)上アーム:51長さL1(mm)下アーム:56ねじサイズ下ネジD:M5
PH3100用アームのみ
ノガ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷独自の三点締めクランプにより、主柱と副柱をより 強固に完全ロックします。質量(kg)0.24支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110ねじサイズ下ネジD:M5
カメラ用DGアーム(3/8X1/4”ねじ、ナット付
ノガ¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷仕様1/4"(上部ネジ)、3/8"(下部ネジ)質量(kg)0.26アーム長さ(mm)110×101アームアルミニウム
アーム先端微調付 支柱タイプ標準PHホルダー
ノガ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷仕様M8x1.25(主柱下部寸法mm)質量(kg)1.7主柱(mm)Φ14×203マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55副柱(mm)Φ12×185マグネット800(N,保持力)
『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットベース本体
- マグネットホルダ台
- マグネットベース関連用品