マグネットベース関連用品 :「尿ph測定」の検索結果
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(2)
独自の三点締めクランプにより、主柱と副柱をより 強固に完全ロックします。
質量(kg)0.24
支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110
ねじサイズ下ネジD:M5
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
仕様M8x1.25(主柱下部寸法mm)
質量(kg)1.7
主柱(mm)Φ14×203
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
副柱(mm)Φ12×185
マグネット800(N,保持力)
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
仕様M10×1.25(主柱下部寸法mm)
質量(kg)3.45
主柱(mm)Φ18×350
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×120×55
副柱(mm)Φ16×225
マグネット1300(N,保持力)
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
支柱式アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。
ねじサイズ下ネジD:M5
クランプ範囲(mm)Φ8~52
支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110
『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットベース本体
- マグネットホルダ台
- マグネットベース関連用品
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。