マグネットベース関連用品 :「測定用品 マグネット」の検索結果
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(4)
支柱式アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。
ねじサイズ下ネジD:M5
クランプ範囲(mm)Φ8~52
支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110
3点同時締め付けの関節アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。
ねじサイズ下ネジD:M5
クランプ範囲(mm)Φ8~65
長さL1(mm)下アーム:56
長さL2(mm)上アーム:51
全長アーム全長L1+L2+L3(mm):178
ねじ寸法(mm)M6
計測器取付部/アリ溝1/4"
クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
圧倒的な使い易さと安定性のダイヤルゲージホルダー。
Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0 点合わせが容易にできます
ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です
マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています
アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです
ロングアーム
80kgf.オンオフマグネット付
重量級ダイヤルゲージホルダー
仕様先端部ネジ寸法(mm)M8x1.25
質量(kg)1.95
全高(mm)437
アーム長さ(mm)163×113×71
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
マグネット800(N,保持力)
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
厚さ12.5mmのスチール製プレートで、マグネットの磁力を十分に発揮させることができます。
用途磁力の効かない場所でのマグネットベースやマグネット付照明機等の設置に。
トラスコ品番207-0352
アズワン品番64-8616-41
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
仕様M8x1.25(主柱下部寸法mm)
質量(kg)1.7
主柱(mm)Φ14×203
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
副柱(mm)Φ12×185
マグネット800(N,保持力)
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
仕様1/4"(上部ネジ)、3/8"(下部ネジ)
質量(kg)0.26
アーム長さ(mm)110×101
アームアルミニウム
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
仕様M10×1.25(主柱下部寸法mm)
質量(kg)3.45
主柱(mm)Φ18×350
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×120×55
副柱(mm)Φ16×225
マグネット1300(N,保持力)
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
独自の三点締めクランプにより、主柱と副柱をより 強固に完全ロックします。
質量(kg)0.24
支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110
ねじサイズ下ネジD:M5
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
1
2
次へ
『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットベース本体
- マグネットホルダ台
- マグネットベース関連用品
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。