3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas JapanEMFメータ
磁界・電界・高周波強度を同時表示。一台で日常使用する電子機器の電磁波強度を測定。USB電源の供給可能。日本語表示
仕様危険度カラー表示:緑(安全)、黄色(通常)、赤(警告) 電源単4アルカリ電池×3/約8時間、USB電源 表示2.4型TFTカラー 4桁3行表示 バーグラフ表示 機能データホールド、アラーム、オートパワーオフ(切換) サンプリング6秒 使用環境5~40℃、80%RH以下(結露なきこと) 測定周波数50~60Hz(電界・磁界)、50MHz~3.5GHz(高周波強度) 保存環境-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと) 言語表示英語、日本語、スペイン語、中国語から選択 アラームブザー
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

低周波(30~300Hz)の電磁界を測定。見やすい大型液晶画面。センサ部が本体上部にあり、測定が簡単
仕様●オーバーレンジ:”OL”表示●測定周波数(Hz):30~300 電源(V)006P(9電池×1 精度±(2.5% rdg+3dgt)[レンジ20μT / 200mG]、±(2.5% rdg+3dgt)[レンジ200μT / 2000mG] 測定方式マグネチックコイル方式 表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、 0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG) 単位μT/mG 測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ、2.5秒/回 使用環境0~50℃、85% RH以下 電池寿命約200時間 磁界軸単磁界軸
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

表示単位はμT(マイクロテスラ) 、mG(ミリガウス)切替。3レンジで更に広い測定範囲(μT 20/200/2000、mG 200/2000/20000)
仕様●オーバーレンジ:”1”表示●測定周波数(Hz):30~300 電源(V)006P(9電池×1 精度±(4% rdg+3dgt)[レンジ 20μT / 200mG]、±(5% rdg+5dgt)[レンジ 200μT / 2000mG]、±(10% rdg+3dgt)[レンジ 2000μT / 20000mG] 測定方式マグネチックコイル方式 表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG)、1μT / 10mG(レンジ 2000μT / 20000mG) 単位μT/mG 測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG、2000μT / 20000mG ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回 使用環境0~50℃、85% RH以下 磁界軸単磁界軸 消費電流約DC2mA
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります