95件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テスラメータ A-Gas JapanテスラメータA-Gas Japan
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
表示単位はμT(マイクロテスラ) 、mG(ミリガウス)切替3レンジで更に広い測定範囲(μT 20/200/2000、mG 200/2000/20000)
仕様●オーバーレンジ:”1”表示●測定周波数(Hz):30~300電源(V)006P(9電池×1精度±(4% rdg+3dgt)[レンジ 20μT / 200mG]、±(5% rdg+5dgt)[レンジ 200μT / 2000mG]、±(10% rdg+3dgt)[レンジ 2000μT / 20000mG]測定方式マグネチックコイル方式表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG)、1μT / 10mG(レンジ 2000μT / 20000mG)単位μT/mG測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG、2000μT / 20000mGディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回使用環境0~50℃、85% RH以下磁界軸単磁界軸消費電流約DC2mA
データロガーテスラメータ A-Gas JapanデータロガーテスラメータA-Gas Japan
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替SDカード付なのでデータ取りが容易です
仕様●プローブサイズ:プローブ:198×25×19●精度/交流:レンジ 0~1200mT/±(5%rdg+20dgt)、1201~2000mT/±(15%rdg+20dgt)、2001~3000mT/±(20%rdg+20dgt)●精度/直流:レンジ 0 ~1200mT/±(5%rdg+10dgt)、レンジ 1201~2000mT/±(15%rdg+10dgt)、レンジ 2001~3000mT/±(20%rdg+10dgt)●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT電源単3電池×6またはACアダプタ(別売)表示分解能0.01mT/0.1mT機能データホールド、Max.Min表示インターフェースRS-232C/USBメモリーSDカード(2GB)サンプリング1秒~8時間59分59秒ディスプレイLCD52mm×38mm使用環境0~50℃、85%RH以下
EMFメータ A-Gas JapanEMFメータA-Gas Japan
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
磁界・電界・高周波強度を同時表示一台で日常使用する電子機器の電磁波強度を測定USB電源の供給可能日本語表示
仕様危険度カラー表示:緑(安全)、黄色(通常)、赤(警告)電源単4アルカリ電池×3/約8時間、USB電源表示2.4型TFTカラー 4桁3行表示 バーグラフ表示機能データホールド、アラーム、オートパワーオフ(切換)サンプリング6秒使用環境5~40℃、80%RH以下(結露なきこと)測定周波数50~60Hz(電界・磁界)、50MHz~3.5GHz(高周波強度)保存環境-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと)言語表示英語、日本語、スペイン語、中国語から選択アラームブザー
マグネットベース(フレキシブルタイプ)用パーツ TRUSCOマグネットベース(フレキシブルタイプ)用パーツTRUSCO
7,398税込8,138
1個
当日出荷
トラスコ品番556-8808適合機種TMF-80N、TMF-80NA、TMF-80品名フレキシブル支柱一式
3軸テスラメーター マグナ3軸テスラメーターマグナ
2,298,000税込2,527,800
1個
41日以内出荷
TM-4300は、高精度、高分解能の3軸テスラメーターです。3軸方向(X・Y・Z)の磁束密度を同時測定し、3次元ベクトル演算、磁気ベクトルの大きさ・方向を表示解析します。また、マグネットアナライザーとして使用することにより視覚的にも、データとしても磁束の流れがより鮮明に映し出されます。【寸法】260 x 162 x 360
寸法(mm)260×162×360
テスラメーター マグナテスラメーターマグナ
759,800税込835,780
1個
41日以内出荷
テスラメーターTM-4702、はマグネットなどの磁束密度(DC)やトランスなどの磁束密度(AC)を0.01mT~4.0Tの範囲で高精度に測定できます。オートゼロ機能(自動キャリブレーション)、RS-232Cを標準装備し、また、コンパレータ・ピークホールド機能を搭載した実用的な多機能型テスラメーターです。【寸法】260 × 112 × 360
寸法(mm)260×112×360
ノガ Vブロックマグネットセット ノガノガ Vブロックマグネットセットノガ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
3点同時締め付けの関節アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。ねじサイズ下ネジD:M5クランプ範囲(mm)Φ8~65長さL1(mm)下アーム:56長さL2(mm)上アーム:51全長アーム全長L1+L2+L3(mm):178
ノガ Vブロックマグネットセット ノガノガ Vブロックマグネットセットノガ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
支柱式アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。ねじサイズ下ネジD:M5クランプ範囲(mm)Φ8~52支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110
Vブロックマグネット用コネクター ノガVブロックマグネット用コネクターノガ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
Vブロックマグネット用コネクターです。マグネットにホルダーを取り付ける際に使用する部品です。
ねじサイズM5(内径)
PH3100用アームのみ ノガPH3100用アームのみノガ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
独自の三点締めクランプにより、主柱と副柱をより 強固に完全ロックします。
質量(kg)0.24支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110ねじサイズ下ネジD:M5
微調整ノブ TRUSCO微調整ノブTRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
トラスコ品番195-0369適合機種TMF-80質量(g)4アズワン品番64-8728-77
溶接用マグネウェルダ SK(新潟精機)溶接用マグネウェルダSK(新潟精機)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。
用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定にRoHS指令(10物質対応)対応
マグネタイザー テクノプランマグネタイザーテクノプラン
799税込879
1個
7日以内出荷
プレス安全具 テクノプランプレス安全具テクノプラン
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
バランスボードミニ テクノプランバランスボードミニテクノプラン
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
バランスボード テクノプランバランスボードテクノプラン
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
テスラメーター テクノプランテスラメーターテクノプラン(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1個
24日以内出荷から42日以内出荷
カメラ用DGアーム(3/8X1/4”ねじ、ナット付 ノガカメラ用DGアーム(3/8X1/4”ねじ、ナット付ノガ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
仕様1/4"(上部ネジ)、3/8"(下部ネジ)質量(kg)0.26アーム長さ(mm)110×101アームアルミニウム
カメラホルダー ノガカメラホルダーノガ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
長さ(mm)(ネジからネジまで)50ねじ寸法(mm)M6×16、1/4"
アーム先端微調付 重量級DGホルダー用アームのみ ノガアーム先端微調付 重量級DGホルダー用アームのみノガ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
仕様下ネジD:外径M8アーム長さ(mm)113×113×71
アーム先端微調付 支柱タイプ標準PHホルダー ノガアーム先端微調付 支柱タイプ標準PHホルダーノガ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様M8x1.25(主柱下部寸法mm)質量(kg)1.7主柱(mm)Φ14×203マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55副柱(mm)Φ12×185マグネット800(N,保持力)
アーム先端微調整付 ポパイフレックス用アームのみ ノガアーム先端微調整付 ポパイフレックス用アームのみノガ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
仕様下ネジD:M5質量(kg)0.32アーム長さ(mm)56×51×71
PH6800用アームのみ ノガPH6800用アームのみノガ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
MB2035用 副柱(マルチクランプ式先端金具付) ノガMB2035用 副柱(マルチクランプ式先端金具付)ノガ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
MB2025用アーム一式(星形キャップ付) ノガMB2025用アーム一式(星形キャップ付)ノガ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
MB1035用アーム一式(星形キャップ付) ノガMB1035用アーム一式(星形キャップ付)ノガ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
アズワン品番64-8605-74
M6XM8(L9) アタッチメント ノガM6XM8(L9) アタッチメントノガ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
幅(mm)14ねじ寸法(mm)M6×M8ねじ深さ(mm)9
マグネットベース (首振) エスコマグネットベース (首振)エスコ
970税込1,067
1個
翌々日出荷
EA983FS-610、-620用マグネットベース。
クランプネジ Mitutoyo(ミツトヨ)クランプネジMitutoyo(ミツトヨ)
299税込329
1個
5日以内出荷
クランプ Mitutoyo(ミツトヨ)クランプMitutoyo(ミツトヨ)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
パイロットミラーⅡ用マグネットキャップ 三共パイロットミラーⅡ用マグネットキャップ三共
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
マグネットケース   HMCー10A,50A,75A用 カネテックマグネットケース HMCー10A,50A,75A用カネテック
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
連結用部品 テクノプラン連結用部品テクノプラン
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
防護網 テクノプラン防護網テクノプラン
979税込1,077
1個
7日以内出荷
切替えレバー部一式 テクノプラン切替えレバー部一式テクノプラン
979税込1,077
1個
7日以内出荷
上物一式 テクノプラン上物一式テクノプラン
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
金具 テクノプラン金具テクノプラン
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
ロングハンドル テクノプランロングハンドルテクノプラン
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
フレキシブルチューブ テクノプランフレキシブルチューブテクノプラン
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
フリフリ君 テクノプランフリフリ君テクノプラン
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷

マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります

マグネットベース関連用品