絞り込み
ねじの呼び
- M5(2)
吸着力
- 600N
- 98N(1)
- 147N(1)
- 150N(1)
- 245N(1)
- 300N(1)
- 588N(1)
- 800N(5)
- 980N(1)
- 1000N(1)
ブランド
- ノガ(2)

ノガ Vブロックマグネットセット
ノガ¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷支柱式アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。クランプ範囲(mm)Φ8~52支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110ねじサイズ下ネジD:M5
ノガ Vブロックマグネットセット
ノガ¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷3点同時締め付けの関節アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。全長アーム全長L1+L2+L3(mm):178クランプ範囲(mm)Φ8~65長さL2(mm)上アーム:51長さL1(mm)下アーム:56ねじサイズ下ネジD:M5
『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットベース本体
- マグネットホルダ台
- マグネットベース関連用品