絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
229件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蛍光灯 OSRAM(オスラム)

    蛍光灯

    OSRAM(オスラム)(2件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
  • Dino-Liteシリーズ用ベーシックスタンドRK06 ANMO

    Dino-Liteシリーズ用ベーシックスタンドRK06

    ANMO(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    上下移動ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。アームは360 度自由に回転。アルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。高倍率モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。また精密スタンドDINORK10と共通のアクセサリー類を使用することができます。
    用途Dino-Liteの固定付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ケーブルバンド高さ(mm)270質量(g)1275対応OSWindows10横幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Liteシリーズ用ポータブルミニスタンド ANMO

    Dino-Liteシリーズ用ポータブルミニスタンド

    ANMO
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    当日出荷
    DinoLiteシリーズ用の携帯スタンド!超小型なので持ち運びも楽々。アウトドアでも手ブレを気にせず観察や撮影できます。 対象物を上に載せる置き台タイプ。ベースの底のゴム足によりスタンドをしっかり保持します。 Dino-Liteを固定するためのホルダー(DINOHDP1)が付属します。
    付属品台、支柱、ホルダー高さ(mm)145質量(g)180奥行(mm)75対応OSWindows10横幅(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルボアスコープ 先端径Φ4mm 1.38インチ液晶モニタ 白色LED4灯 視野角70° IP67(先端部) スリーアールソリューション

    デジタルボアスコープ 先端径Φ4mm 1.38インチ液晶モニタ 白色LED4灯 視野角70° IP67(先端部)

    スリーアールソリューション
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    先端径Φ4mmのカメラを備えたデジタルボアスコープ。指や工具が入らない狭い箇所や、ネジ穴・部品のすき間など目視しにくい部分にカメラを差し込み、1.38インチの液晶モニタに映し出します。先端の白色LED4灯は3段階の調光に対応し、暗い箇所も明るく照らします。視野角は約70°。カメラ部は90°の範囲で角度を調整でき、死角になりやすい箇所も観察できます。4段階のデジタルズームで細部を拡大表示。観察した映像は静止画・動画で記録し、microSDカードに保存できます。付属のUSBケーブルでパソコンにつなげば大画面で確認可能。先端部はIP67の防じん・防水性能で、太さの異なる交換式カバー2種と専用ケースが付属します。
    用途基板の実装確認やはんだ付け状態の観察、加工品の切削面・バリの仕上がりチェック、ネジ部や穴内部の確認、金属部品のキズ・摩耗の点検などに。対象を分解せずに差し込んで確認できるため、狭い箇所や凹凸のある立体物の検査に向いています。付属品カメラカバー×4(細い×2、太い×2)、USBケーブル、専用ケース、microSDカード(本体装着済)質量(g)約100対応OSWindows11/10、MacOS 11.0以上有効長(mm)挿入部:34センサー1/11インチCMOSセンサー機能調光3段階光源白色LED×4記録媒体microSDカード(本体装着済)バッテリー3.7V 2000mAh使用時間約8時間充電時間3.5時間解像度【センサー】30万画素※モニタ解像度に依存【モニター】240×240保証期間ご購入日から6カ月間視野角約70°防塵防水性能IP67(先端部)焦点距離(mm)10~20サイズ(mm)約171×46デジタルズーム4段階モニタ1.38インチ先端外径(Φmm)4
  • LED光源 LA-HDFシリーズ ハヤシレピック

    LED光源 LA-HDFシリーズ

    ハヤシレピック
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1台
    当日出荷
    ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
    種別光源部(白色光)寸法(mm)78×200×144質量(kg)2電源AC100~240V±10%50/60Hz色温度(K)6500調光方式前面調光ボリュームによる連続調光
  • スマートフォン用カメラアダプター ビクセン

    スマートフォン用カメラアダプター

    ビクセン(1件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷
    スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。 天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。 取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。 また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
    付属品補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書適合(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形寸法(mm)149×90×56(突起部含む)質量(g)178(補助スリーブ含む)耐荷重(g)約300以下(推奨)
  • 部品 継手 点検鏡A・D・拡大鏡兼用 シンワ測定

    部品 継手 点検鏡A・D・拡大鏡兼用

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
  • 携帯用ケースハードタイプ 横河計測

    携帯用ケースハードタイプ

    横河計測(5件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    適合本体TY700/500シリーズ用
  • カメラレンズカバー28 アサダ

    カメラレンズカバー28

    アサダ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    カメラレンズの保護に。 0リング付でカメラレンズカバー内への水の侵入を防止。ポリカーボネート製。
    ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:28用
  • カメラケーブル BOSCH(ボッシュ)

    カメラケーブル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    5段階照度調整可能なLEDライト
    最小曲げ半径(mm)25防塵防水性能IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量アルミ三脚(取付ネジ系5/8インチ) BT150-5/8 BOSCH(ボッシュ)

    軽量アルミ三脚(取付ネジ系5/8インチ) BT150-5/8

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    軽量1.1kg
    用途レーザー墨出し器のレベル高調整セット内容本体、ケース本体質量(g)1050寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×90×90調整範囲(mm)520~1540
  • ワニ口テストリード 横河計測

    ワニ口テストリード

    横河計測
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    安全端子適合のリードケーブルです。 TY700/500シリーズ適合
    適合本体TY520
  • ポーラメーター ビクセン

    ポーラメーター

    ビクセン(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    当日出荷
    水平器、コンパス、傾斜計をまとめた、ありそうでなかった設計。カメラなどのクセサリーシューに取り付けて高度方位を素早く設定できます。 星空雲台ポラリエに併用すると、北極星がみえない場所でも素早く極軸を合わせることができます(簡易設置)。
    質量(g)100
  • 長波長域対応 UVラベル UVA-1 100枚入 日油技研工業

    長波長域対応 UVラベル UVA-1 100枚入

    日油技研工業
    ¥9,098税込¥10,008
    1袋
    11日以内出荷
    紫外線を受けたときに無色から有色へと変色、紫外線照射を色の変化で確認できます。変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。シールタイプで、測定対象に貼付するだけで使用できます。365nm以上の波長領域にも対応します。
    用途書籍、パッケージ類、シール・ステッカー等、UV印刷の工程管理。液晶パネル、カメラのレンズ、回路基盤等、電子・光学部品等の接着工程の管理。電化製品、自動車、建材等、UV塗装の工程管理。寸法(mm)10×10摘要超高感度品番UVA-1入数(枚)100変色白 → 青
  • クリアスコープ2810 アサダ

    クリアスコープ2810

    アサダ
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
    10mケーブルのエントリーモデル登場 回転式ドラム採用ケーブルの出し入れがスムーズに可能 コンパクトかつ軽量で直置きせずに手持ち作業が可能 対角150°の広角カメラで管内をより明確に。 断線箇所でケーブル修理を行えるため、ランニングコストを削減。 本体角度を自由に調整可能。 専用バッグで現場移動ラクラク。
    付属品クリアスコープ・デジタルF800、MiniUSBケーブル、清掃キット一式、ACアダプタ、SDカード、カメラケーブル2810ドラムセット、収納バッグ質量(kg)2.0(モニター、ドラム含む)ケーブル長(m)10寸法(Φmm)曲管通過:40~100最小曲げ半径(mm)90保存方法SDカード(最大32GBまで対応)連続使用時間(時間)1回の充電における使用時間:フル充電で約2外部出力AV出力(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ)適合管径(Φmm)40~100(Φ100mm時は別販売品ブラシガイド28を使用)ヘッド径(Φmm)カメラ:28バッテリーリチウム・ポリマーバッテリ解像度320×240ピクセル視野角150°(対角)焦点距離(mm)50~600保存形式解像度:640×480ピクセル 静止画・JPEG/動画・ASF充電時間(時間)約3電源アダプタ入力:AC100V・出力:DC5Vモニターサイズ3.5型 TFTカラー液晶
  • LED光源 LA-HDFシリーズ ハヤシレピック

    LED光源 LA-HDFシリーズ

    ハヤシレピック
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。 ハロゲン光源75W相当の明るさです。
    仕様光源部(白色光)質量(kg)1.7電源AC100~240V±10%50/60Hz消費電力10W冷却方式自然放熱色温度6500K照度(Lx)(平均)200,000サイズ(mm)110×120×110アズワン品番1-1277-33調光方式前面調光ボリュームによる連続調光
  • クランプセット ホーザン

    クランプセット

    ホーザン
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷
    L-703のベースプレートと取り替えることで丸棒の支柱への取り付けが可能になります。
    適合機種L-700/701/705支柱径(Φmm)20~35
  • 雲台プレート ビクセン

    雲台プレート

    ビクセン
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    鏡筒に1/4カメラねじを設けるプレートです。ガイド用のパーツ、カメラ、カメラ用の自由雲台を同架できます。 鏡筒バンド上部に取付けて使用します。
    付属品取付用M6ねじ質量(g)276寸法(長さL×幅W)(mm)191×48
  • 接眼部アダプター ビクセン

    接眼部アダプター

    ビクセン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1台
    4日以内出荷
    接眼部径を変換できます。
  • Tリング(N) ビクセン

    Tリング(N)

    ビクセン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • Vixenストラップ ビクセン

    Vixenストラップ

    ビクセン(2件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • リボンストラップ ビクセン

    リボンストラップ

    ビクセン
    ¥469税込¥516
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチでリリース可能な首下げタイプのストラップです。
    用途長いストラップを必要とする方におすすめ。長さ(cm)40
  • Gラインスコープ スキッド100 REX(レッキス工業)

    Gラインスコープ スキッド100

    REX(レッキス工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    簡単に取り付けができ、100Aパイプの内部も綺麗に見られます。
    用途100Aパイプの検査時に使用トラスコ品番809-4690適合機種GLS2830-2質量(g)50
  • ミクロン6X15 CF 目当てゴム Nikon(ニコン)

    ミクロン6X15 CF 目当てゴム

    Nikon(ニコン)
    ¥199税込¥219
    1個
    8日以内出荷
    双眼鏡 ミクロン用の目当てです。
    対応製品ミクロン 6x15 CF、ミクロン 7x15 CF ブラック
  • ボアスコープ用Cマウントカメラセット スリーアールソリューション

    ボアスコープ用Cマウントカメラセット

    スリーアールソリューション
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    4日以内出荷
    狭く暗い場所の点検に活躍するボアスコープ専用のオプション品。Cマウントカメラ、Cマウントアダプタ、ハンディ光源のセットです。お使いのボアスコープにCマウントカメラを装着することで、内部の様子を500万画素の高画質でパソコンモニタに映し出します。パソコンのカメラアプリ等で撮影が可能になり、静止画・動画データとして保存することができます。製品ごとの管理や分析、改善等に役立ちます。※単品では使用できません。
    セット内容Cマウントカメラ、ハンディ光源、充電池(18650)、18650用充電器、充電ケーブル、ACアダプタ、取扱説明書寸法(mm)約50×50×132(ケーブル除く)、【ハンディ光源】約24×24×136質量(g)約320、【ハンディ光源】約90対応OSWindows 7以上、Mac OSX10.6以上有効画素数500万画素解像度【静止画】最大2592×1944【動画】最大1920×1080 フレームレート 最大60fps(※カメラアプリによる)保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)-10~50充電時間(時間)【ハンディ光源】約5動作時間【ハンディ光源】約2.5時間(光量最大時)※光量は徐々に減少します撮像素子1/2.8型 CMOSケーブル長(cm)約240
  • フルハイヴィジョン・Cマウントカメラ MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

    フルハイヴィジョン・Cマウントカメラ

    MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    14日以内出荷
    安定したモニター観察と画像撮影★ができる フルハイビジョンのCマウントカメラ。 HDMI ケーブルでカメラとモニターを接続すると、すぐにPCレスで観察が行えます。 特長は、簡単なカメラ操作。 USB マウスを使用して、画面上のメニュー をPC感覚で操作することが出来ます。
    付属品USB マウス、ACアダプター HDMI ケーブル、USBケーブル USB メモリー(PC用画像計測ソフト) 対応OS:Windows 7 以降仕様●マウス操作機能:静止画撮影、動画撮影 カメラ設定(露出、ホワイトバランス、画像調整) 左右・上下反転、拡大、縮小 トリミング、2画面比較、アルバム表示●ライブ映像:フル・ハイビジョン (1920×1080)●動画撮影:1080p / 15fps (AVI 形式)●画像調整:ゲイン、ガンマ、彩度、コントラスト●静止画撮影:約500万画素 (2592×1944)ホワイトバランスオート設定 (ロック機能あり)露出モードオート設定、マニュアル設定 / 0.001秒~2秒記録メディアSD / SDHCカード (※8Gまで)フレームレート15fps (1920×1080)映像出力HDMI(モニター接続) USB2.0(パソコン接続)イメージセンサータイプ :1/2.5型 カラーCMOS モデル:onsemi MT9P001I12STC
  • ブラシガイド28 アサダ

    ブラシガイド28

    アサダ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    適合管径(Φmm)75~150アズワン品番65-2354-39
  • MIS用側視アダプタ SK(新潟精機)

    MIS用側視アダプタ

    SK(新潟精機)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    MIS用Φ5.5カメラの先端に取り付ける事で、市や方向を変えることができます。
    用途モニタ付工業用内視鏡MISシリーズの側視アダプタとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDペンライト (2段階調光機能付) マイゾックス

    LEDペンライト (2段階調光機能付)

    マイゾックス
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    高輝度白色LEDを光源に採用。 2段階調光機能付。 携帯に便利なペン型ライト。
    用途暗所での指示・確認仕様高輝度白色LED寸法(mm)Φ13×134質量(g)約52使用電池単5形アルカリ乾電池×3本LED日亜化学製白色LEDマイゾックスコード217081
  • カメラマウント 興和オプトロニクス

    カメラマウント

    興和オプトロニクス
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • スターブック液晶画面シート ビクセン

    スターブック液晶画面シート

    ビクセン
    ¥799税込¥879
    1台
    当日出荷
    スモークフィルム状のシートで、貼り付けることでSTAR BOOKの液晶画面を暗くすることができます。(2枚入)
    サイズ(cm)10.3×8
  • 鏡筒三脚ケース100 ビクセン

    鏡筒三脚ケース100

    ビクセン
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    4日以内出荷
    付属品アクセサリーポーチ×2収納量長さ950mm以下、外径(一番太い部分)125mm以下の鏡筒または三脚を1本
  • アリミゾ式台座 ビクセン

    アリミゾ式台座

    ビクセン(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    4日以内出荷
    ファインダー脚を鏡筒に増設するための台座です。(鏡筒は台座を含めファインダーが付属しています)
    適合機種A80M、A105M、NA140SSf、ED81SⅡ、ED103S、ED115S、AX103S鏡筒質量(g)96
  • 直焦ワイドアダプター60 ビクセン

    直焦ワイドアダプター60

    ビクセン
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    4日以内出荷
    Tリングのネジ込部分を分解取付することにより、ケラレの原因となる内径を大きくします。フィルム一眼カメラ、フルサイズデジタル一眼カメラ使用時に有効なパーツです。
    寸法(mm)Φ72×20質量(g)55
  • コレクターPH ビクセン

    コレクターPH

    ビクセン
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
  • カメラアダプター 60 for M48 ビクセン

    カメラアダプター 60 for M48

    ビクセン
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
  • M56 フィルター変換アダプター48/52 ビクセン

    M56 フィルター変換アダプター48/52

    ビクセン
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    4日以内出荷
  • BT126SS-A鏡筒ケース ビクセン

    BT126SS-A鏡筒ケース

    ビクセン
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    4日以内出荷
  • 果汁絞り器 REー29401 アタゴ

    果汁絞り器 REー29401

    アタゴ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
  • ヘッドホンセット ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ヘッドホンセット

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番152-3420材質樹脂

『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります

光学測定器特集
おすすめ人気ランキング
光学測定器その他関連用品