絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 蛍光灯 OSRAM(オスラム)

    蛍光灯

    OSRAM(オスラム)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
  • Dino-Liteシリーズ用ポータブルミニスタンド ANMO

    Dino-Liteシリーズ用ポータブルミニスタンド

    ANMO
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    DinoLiteシリーズ用の携帯スタンド!超小型なので持ち運びも楽々。アウトドアでも手ブレを気にせず観察や撮影できます。 対象物を上に載せる置き台タイプ。ベースの底のゴム足によりスタンドをしっかり保持します。 Dino-Liteを固定するためのホルダー(DINOHDP1)が付属します。
    付属品台、支柱、ホルダー高さ(mm)145質量(g)180奥行(mm)75対応OSWindows10横幅(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Liteシリーズ用ベーシックスタンドRK06 ANMO

    Dino-Liteシリーズ用ベーシックスタンドRK06

    ANMO(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    上下移動ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。アームは360 度自由に回転。アルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。高倍率モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。また精密スタンドDINORK10と共通のアクセサリー類を使用することができます。
    用途Dino-Liteの固定付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ケーブルバンド高さ(mm)270質量(g)1275対応OSWindows10横幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニ口テストリード 横河計測

    ワニ口テストリード

    横河計測
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    安全端子適合のリードケーブルです。 TY700/500シリーズ適合
    適合本体TY520
  • デジタルボアスコープ スリーアールソリューション

    デジタルボアスコープ

    スリーアールソリューション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    細く長く伸びたカメラが特徴の「デジタルボアスコープ」。指や工具が入らないような狭い場所や、凹凸のある立体物をピンポイントにとらえて映し出します。先端径4mmのカメラと1.38インチの小型液晶モニタを搭載。映像をその場で確認でき、静止画・動画として保存が可能です。保存データはチーム内での情報共有や、報告資料の作成などに活用できます。見たい部分をピンポイント観察する先端カメラ、暗い場所も鮮明に見えるLEDライト、広範囲を確認できる70°の視野角、IP67の防塵・防水性能、2つの交換式カバーで多様な観察、自在に調整できるカメラ角度、デジタルズームで拡大表示、持ち回り可能なハンディタイプ、パソコンにつないで大画面で観察できる、持ち運びに便利な専用ケース付き
    質量(g)約100対応OSWindows11/10、MacOS 11.0以上有効長(mm)挿入部:34センサー1/11インチCMOSセンサー光源白色LED×4バッテリー3.7V 2000mAh使用時間約8時間充電時間3.5時間解像度【センサー】30万画素※モニタ解像度に依存【モニター】240×240保証期間ご購入日から6カ月間視野角約70°焦点距離(mm)10~20サイズ(mm)約171×46モニタ1.38インチ先端外径(Φmm)4
  • スマートフォン用カメラアダプター ビクセン

    スマートフォン用カメラアダプター

    ビクセン(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。 天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。 取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。 また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
    付属品補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書適合(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形寸法(mm)149×90×56(突起部含む)質量(g)178(補助スリーブ含む)耐荷重(g)約300以下(推奨)
  • 部品 継手 点検鏡A・D・拡大鏡兼用 シンワ測定

    部品 継手 点検鏡A・D・拡大鏡兼用

    シンワ測定(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • カメラレンズカバー28 アサダ

    カメラレンズカバー28

    アサダ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    カメラレンズの保護に。 0リング付でカメラレンズカバー内への水の侵入を防止。ポリカーボネート製。
    ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:28用
  • クランプセット ホーザン

    クランプセット

    ホーザン
    939税込1,033
    1セット
    当日出荷
    L-703のベースプレートと取り替えることで丸棒の支柱への取り付けが可能になります。
    適合機種L-700/701/705支柱径(Φmm)20~35
  • Vixenストラップ ビクセン

    Vixenストラップ

    ビクセン(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 携帯用ケースハードタイプ 横河計測

    携帯用ケースハードタイプ

    横河計測(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合本体TY700/500シリーズ用
  • Dino-Liteシリーズ用微調整付スタンド ANMO

    Dino-Liteシリーズ用微調整付スタンド

    ANMO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    上下移動の微調整が行える2種類のダイヤル付きスタンド
  • カメラケーブル BOSCH(ボッシュ)

    カメラケーブル

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    5段階照度調整可能なLEDライト
    最小曲げ半径(mm)25防塵防水性能IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tリング(N) ビクセン

    Tリング(N)

    ビクセン
    1,798税込1,978
    1台
    4日以内出荷
  • ポーラメーター ビクセン

    ポーラメーター

    ビクセン(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    水平器、コンパス、傾斜計をまとめた、ありそうでなかった設計。カメラなどのクセサリーシューに取り付けて高度方位を素早く設定できます。 星空雲台ポラリエに併用すると、北極星がみえない場所でも素早く極軸を合わせることができます(簡易設置)。
    質量(g)100
  • クリアスコープ2810 アサダ

    クリアスコープ2810

    アサダ
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    10mケーブルのエントリーモデル登場 回転式ドラム採用ケーブルの出し入れがスムーズに可能 コンパクトかつ軽量で直置きせずに手持ち作業が可能 対角150°の広角カメラで管内をより明確に。 断線箇所でケーブル修理を行えるため、ランニングコストを削減。 本体角度を自由に調整可能。 専用バッグで現場移動ラクラク。
    付属品クリアスコープ・デジタルF800、MiniUSBケーブル、清掃キット一式、ACアダプタ、SDカード、カメラケーブル2810ドラムセット、収納バッグ質量(kg)2.0(モニター、ドラム含む)ケーブル長(m)10寸法(Φmm)曲管通過:40~100最小曲げ半径(mm)90保存方法SDカード(最大32GBまで対応)連続使用時間(時間)1回の充電における使用時間:フル充電で約2外部出力AV出力(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ)適合管径(Φmm)40~100(Φ100mm時は別販売品ブラシガイド28を使用)ヘッド径(Φmm)カメラ:28バッテリーリチウム・ポリマーバッテリ解像度320×240ピクセル視野角150°(対角)焦点距離(mm)50~600保存形式解像度:640×480ピクセル 静止画・JPEG/動画・ASF充電時間(時間)約3電源アダプタ入力:AC100V・出力:DC5Vモニターサイズ3.5型 TFTカラー液晶
  • CamPlus ライセンスキー12か月 ホーザン

    CamPlus ライセンスキー12か月

    ホーザン
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    コネクタUSB 1.1(接続)質量(g)8電源(V)DC4~5.25(USB)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×49×7
  • スクリボラックス 2.8倍 エッシェンバッハ

    スクリボラックス 2.8倍

    エッシェンバッハ
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番835-4174寸法(mm)(レンズ下)80質量(g)245電源単3乾電池×3本(付属)倍率(倍)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×105レンズサイズ(mm)75×100
  • ウンダイ BOSCH(ボッシュ)

    ウンダイ

    BOSCH(ボッシュ)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    GCL2-15G用雲台です。
    仕様ウンダイトラスコ品番855-1491セット内容単3アルカリ乾電池×3本
  • パッチ型チャート モノクロ20段データ付 富士フイルム

    パッチ型チャート モノクロ20段データ付

    富士フイルム
    56,980税込62,678
    1枚
    35日以内出荷
  • スターブック液晶画面シート ビクセン

    スターブック液晶画面シート

    ビクセン
    799税込879
    1台
    当日出荷
    スモークフィルム状のシートで、貼り付けることでSTAR BOOKの液晶画面を暗くすることができます。(2枚入)
    サイズ(cm)10.3×8
  • バッテリーBOX(単1x8本) ビクセン

    バッテリーBOX(単1x8本)

    ビクセン(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷
    適合DD-2、露除けヒーター2、カラーCCDカメラC0014-3Mタイプ単一アルカリ乾電池8本用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×80×80プラグ2.1ΦDCプラグ(内径2.1mm、外径5.5mm)センターマイナス
  • 汎用スライドバー ビクセン

    汎用スライドバー

    ビクセン
    7,198税込7,918
    1台
    4日以内出荷
    望遠鏡用バランスプレートです。鏡筒付属のアタッチメントプレートと交換して使用します。 鏡筒をカメラ三脚に取付けできます(1/4インチ、3/8インチ穴付)。アリミゾ式赤道儀にカメラ等の取付可。
    質量(g)310寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230×44×20
  • 雲台プレート ビクセン

    雲台プレート

    ビクセン
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    鏡筒に1/4カメラねじを設けるプレートです。ガイド用のパーツ、カメラ、カメラ用の自由雲台を同架できます。 鏡筒バンド上部に取付けて使用します。
    付属品取付用M6ねじ質量(g)276寸法(長さL×幅W)(mm)191×48
  • 拡大撮影カメラアダプター ビクセン

    拡大撮影カメラアダプター

    ビクセン
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    適合フリップミラー及びR200SS、VSD100F3.8接眼部に取付け可能、Tリング(N)併用質量(g)242外径×長さL(Φ×mm)60×105
  • リボンストラップ ビクセン

    リボンストラップ

    ビクセン
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチでリリース可能な首下げタイプのストラップです。
    用途長いストラップを必要とする方におすすめ。長さ(cm)40
  • Gラインスコープ スキッド100 REX(レッキス工業)

    Gラインスコープ スキッド100

    REX(レッキス工業)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    簡単に取り付けができ、100Aパイプの内部も綺麗に見られます。
    用途100Aパイプの検査時に使用トラスコ品番809-4690適合機種GLS2830-2質量(g)50
  • 均一濃度版A4半光沢 富士フイルム

    均一濃度版A4半光沢

    富士フイルム
    52,980税込58,278
    1枚
    35日以内出荷
  • リジッドスリーブ 3R-RGDS用 延長ロッド 3R(スリーアール)

    リジッドスリーブ 3R-RGDS用 延長ロッド

    3R(スリーアール)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    延長チューブは1本単位で購入できます
  • 外部センサー付光量子計 スペクトラムテクノロジー

    外部センサー付光量子計

    スペクトラムテクノロジー
    74,980税込82,478
    1式
    4日以内出荷
    ポータブルな本体に外部センサーを付属した光量子計 OSK 12TU181。植物の生育に必要な光の測定。光量子束密度(μmol/m2s-1)。光合成有効放射(PAR) 400-700nmの測定。測定範囲 0~2000 μmol/m2s-1。9V乾電池稼動。低いコサイン誤差(他社比70-50%)。肉眼で観察できる光の波長は、植物の 生育にとっては、影響の少ない範囲です。Luxやカンデラでは右図のHuman Eyeの 領域の光を示す(約500-600nm)のに対し光合成有効放射である、400-700nmの波長域は、植物生育に影響の大きい波長帯の光量も含んで測定できます。光量子を測定することにより、植物が十分な生育に必要な光を浴びているかの測定・数値化が可能になります。
    電源(V)9乾電池 x 1(付属)測定項目光合成光量子束密度(PPFD)精度コサイン補正:±3% ( 45°) 、 ±7% ( 80°)測定精度±5%表示範囲0-1999測定単位μmol m2s-1
  • HIKMICRO サーマルス単眼コープ CONDOR CQ35L 2.0 HIKMICRO

    HIKMICRO サーマルス単眼コープ CONDOR CQ35L 2.0

    HIKMICRO
    589,800税込648,780
    1個
    32日以内出荷
    NETD (温度分解能) 15mK未満を実現。CONDOR 2.0シリーズは、NETD (温度分解能)が 15mK未満、すなわち、わずか0.015℃の温度差を識別できる高感度のセンサーを備えています。この優れた温度分解能により、いかなる環境においても動物や人のディテールや行動を鮮明に捉え、また背景との区別が明確で見やすい画像を提供します。画期的なシャッターレスイメージシステム。従来のサーマルスコープでは、長時間の使用や温度変化の影響をリセットするためにシャッターを搭載しており、補正動作のたびに画像が一時フリーズするのが一般的でした。HIKMICROは、画期的な「HIKMICROシャッターレスイメージシステム 」(HSIS)の開発に成功し、本シリーズに搭載。高画質を確保しつつ、この煩わしさを解消し、大切な一瞬を逃すことなく快適に観察できます。電源投入時や急激な温度変化に際し、高画質を維持するための自動調整用としてシャッターモジュールを内蔵していますが、通常の観察中に頻繁に動作することはありません。指先で簡単に操作できる、全く新しいリアフォーカスホイール。CONDOR LRF 2.0シリーズは、本体を握ったときに、自然に人差し指でピント調整を行える新機構のフォーカスホイールを採用。ピント調整から各種設定まで、全ての操作を片手で行えます。観察中にすばやくピントを調節できますので、近距離から遠距離まで、ターゲットの切り替えもストレスなくスムーズに行えます。没入感を高める「0.49型 高解像フルHD有機ELディスプレイ」。CONDOR LRF 2.0シリーズは、従来モデルより25%大型化した0.49型1920×1080フルHD有機EL (OLED)ディスプレイを搭載。対象物だけでなく背景のディテールまで鮮明に描写し、より没入感を高めます。また、お好みに応じて、ディスプレイ表示を円形と四角形から選択できます。精密なレーザーレンジファインダーモジュールを搭載。観察において、ターゲットとの距離情報は時に不可欠なものです。CONDOR LRF 2.0シリーズには、最大1,000mの測定距離と±1mという極めて高い精度を両立したレーザー測距機能を内蔵。さらに、新たに「水平距離表示」オプションが追加され、高低差のある山岳地帯など、複雑な地形でもより正確な状況判断を強力にサポートします。人間工学に基づくデザインと静音設計。人間の手の曲線にフィットするコンパクトな軽量ボディは、利き手を問わず直感的な操作を可能にします。肌に馴染む柔らかいラバーをまとったハウジングにより、長時間の調査でも快適なグリップを実現します。・ブラインド操作。手触りで上下方向を判別できる矢印ボタンを採用。ビューファインダーを覗いたまま、手袋越しや暗闇でも迷わず設定変更が可能です。・ステルス性。ボタンにはサイレント設計を採用し、静寂を要するシーンでも操作音を立てません。・誤操作防止。電源ボタンを側面に配置し、意図しない電源オフを防ぎます。その他の特長。・独自の画像処理技術「Image Pro 3.0」で背景と対象物のコントラストを最適化、さらに「Zoom Pro」によりデジタルズーム時もエッジの効いた滑らかな描写を維持し、ターゲットの発見を容易にします。・大容量の交換・充電式バッテリーにより、6.5時間以上の連続動作を実現。市販のモバイルバッテリーからの給電にも対応しています。・新たに「赤」と「緑」2種のモノクロームイメージパレットを追加。暗闇での長時間観察における目の疲労を大幅に軽減します。・ローカルアルバム機能搭載により、撮影した静止画・動画をその場で確認可能です。・高耐久のマグネシウム合金製筐体を採用。・電源投入から約3秒で即座に起動。また、スコープの傾きを検知して不使用時に自動で画面をオフにする省電力機能を搭載しています。・ハンドストラップ、ネックストラップ、ポーチを同梱。あらゆる持ち運び方法に対応します。
    仕様●シャッターレスイメージシステム:あり●ホットスポット:2.4/5G Wi-Fi●ローカルアルバム:あり●焦点調節:リアフォーカスホイール●静止画撮影:あり●動画撮影:ありセット内容充電器、バッテリー (2本)、保護バッグ、ネックストラップ、ハンドストラップ、USB Type-Cケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)射出瞳:8、179.2×87.7×64.5質量(g)(バッテリー含む)458倍率1.9-15.2x相当 (8x)測定精度±1m保護等級IP67波長(nm)905バッテリー交換式充電式リチウムイオン21700型電池最大解像度640×512ディスプレイ1920×10800.49型OLED (有機EL)動作温湿度範囲-30~55℃、90% (ただし結露なきこと)焦点距離(mm)50レーザー安全基準EC 60825-1:2014 Class 1 EN 60825-1:2014+A11:2021、EN 50689:2021検出距離(m)1800電源供給USB Type-C:5V DC、2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応撮影距離(m)最短:3.5音声録音ありF値1フレームレート50Hz画角12.5×10.0°/21.9×17.5m/m@100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フージョン、レッドモノクローム、グリーンモノクロームアイレリーフ(mm)15測定距離(m)10-1000イメージセンサーVOx非冷却型フォーカルプレーンアレイピッチ(μm)ピクセル:12ストレージ内蔵メモリーモジュール (64GB)バッテリー動作時間6.5時間以上 (25℃、Wi-Fi、ZoomPro、LRF ON)NETD(mK)(温度分解能)15未満 (@25℃、F=1.0)
  • モニター一体型フルハイヴィジョン・Cマウントカメラ MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

    モニター一体型フルハイヴィジョン・Cマウントカメラ

    MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
    159,800税込175,780
    1台
    14日以内出荷
    HD1000-LITEにMONITOR-HD小型液晶モニターが付いたセットとなります。
    仕様●マウス操作機能:静止画撮影、動画撮影 カメラ設定(露出、ホワイトバランス、画像調整) 左右・上下反転、拡大、縮小 トリミング、2画面比較、アルバム表示●ライブ映像:フル・ハイビジョン (1920×1080)●動画撮影:1080p / 15fps (AVI 形式)●画像調整:ゲイン、ガンマ、彩度、コントラスト●静止画撮影:約500万画素 (2592×1944)液晶パネルIPS-Pro、11.6 インチ画素ピッチ0.1338mm解像度1920×1080(アスペクト比 16:9)入力端子HDMIホワイトバランスオート設定 (ロック機能あり)露出モードオート設定、マニュアル設定 / 0.001秒~2秒記録メディアSD / SDHCカード (※8Gまで)フレームレート15fps (1920×1080)映像出力HDMI(モニター接続) USB2.0(パソコン接続)イメージセンサータイプ :1/2.5型 カラーCMOS モデル:onsemi MT9P001I12STC
  • フルハイヴィジョン・Cマウントカメラ MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

    フルハイヴィジョン・Cマウントカメラ

    MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
    99,980税込109,978
    1台
    14日以内出荷
    安定したモニター観察と画像撮影★ができる フルハイビジョンのCマウントカメラ。 HDMI ケーブルでカメラとモニターを接続すると、すぐにPCレスで観察が行えます。 特長は、簡単なカメラ操作。 USB マウスを使用して、画面上のメニュー をPC感覚で操作することが出来ます。
    仕様●マウス操作機能:静止画撮影、動画撮影 カメラ設定(露出、ホワイトバランス、画像調整) 左右・上下反転、拡大、縮小 トリミング、2画面比較、アルバム表示●ライブ映像:フル・ハイビジョン (1920×1080)●動画撮影:1080p / 15fps (AVI 形式)●画像調整:ゲイン、ガンマ、彩度、コントラスト●静止画撮影:約500万画素 (2592×1944)付属品USB マウス、ACアダプター HDMI ケーブル、USBケーブル USB メモリー(PC用画像計測ソフト) 対応OS:Windows 7 以降ホワイトバランスオート設定 (ロック機能あり)露出モードオート設定、マニュアル設定 / 0.001秒~2秒記録メディアSD / SDHCカード (※8Gまで)フレームレート15fps (1920×1080)映像出力HDMI(モニター接続) USB2.0(パソコン接続)イメージセンサータイプ :1/2.5型 カラーCMOS モデル:onsemi MT9P001I12STC
  • クリアスコープケーブル アサダ

    クリアスコープケーブル

    アサダ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    フレキシブル、柔らかいケーブルだから狭いすき間もスルスル通過。
    長さ(m)6外径(Φmm)5.5(ヘッド)最小曲げ半径(mm)70ケーブルタイプフレキシブル
  • ブラシ組(ローカム4 Plus用) アサダ

    ブラシ組(ローカム4 Plus用)

    アサダ
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
  • ローラガイド(ローカム4 Plus用) アサダ

    ローラガイド(ローカム4 Plus用)

    アサダ
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    パイプの中心部に近づけると共に、ローラによって進みやすさが向上。
  • ブラシガイド(ローカム4 Plus用) アサダ

    ブラシガイド(ローカム4 Plus用)

    アサダ
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    ブラシ固定用ガイド。
  • センタリングガイド(ローカム4 Plus用) アサダ

    センタリングガイド(ローカム4 Plus用)

    アサダ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
  • 充電器(ローカム4 Plus用) アサダ

    充電器(ローカム4 Plus用)

    アサダ
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
  • カメラケーブル2522ドラムセット アサダ

    カメラケーブル2522ドラムセット

    アサダ
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    ロースコープi2000本体用。
    セット内容カメラケーブル、ドラム、ケース適合管径(Φmm)40~100アズワン品番64-6752-05カメラ仕様ヘッド外径:Φ25mm/ケーブル長さ:22m(最小曲げ半径:150mm)

光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります

光学測定器特集
おすすめ人気ランキング
光学測定器その他関連用品