絞り込み
ブランド
  • ビクセン
  • アサダ(30)
  • Nikon(ニコン)(22)
  • スリーアールソリューション(7)
  • エッシェンバッハ(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • 富士フイルム(3)
  • ANMO(3)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • シンワ測定(2)
  • ホーザン(2)
  • 横河計測(2)
  • REX(レッキス工業)(2)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(2)
  • 興和オプトロニクス(2)
  • ハヤシレピック(2)
  • アタゴ(1)
  • カートン(1)
  • SK(新潟精機)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • スマートフォン用カメラアダプター ビクセン

    スマートフォン用カメラアダプター

    ビクセン(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。 天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。 取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。 また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
    付属品補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書適合(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形寸法(mm)149×90×56(突起部含む)質量(g)178(補助スリーブ含む)耐荷重(g)約300以下(推奨)
  • ポーラメーター ビクセン

    ポーラメーター

    ビクセン(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    水平器、コンパス、傾斜計をまとめた、ありそうでなかった設計。カメラなどのクセサリーシューに取り付けて高度方位を素早く設定できます。 星空雲台ポラリエに併用すると、北極星がみえない場所でも素早く極軸を合わせることができます(簡易設置)。
    質量(g)100
  • リボンストラップ ビクセン

    リボンストラップ

    ビクセン
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチでリリース可能な首下げタイプのストラップです。
    用途長いストラップを必要とする方におすすめ。長さ(cm)40
  • パーツケース ビクセン

    パーツケース

    ビクセン
    999税込1,099
    1台
    4日以内出荷
    接眼レンズ、アダプターなどの付属品いれ。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×305×80
  • Tリング(N) ビクセン

    Tリング(N)

    ビクセン
    1,798税込1,978
    1台
    4日以内出荷
  • Vixenストラップ ビクセン

    Vixenストラップ

    ビクセン(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • バッテリーBOX(単1x8本) ビクセン

    バッテリーBOX(単1x8本)

    ビクセン(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷
    適合DD-2、露除けヒーター2、カラーCCDカメラC0014-3Mタイプ単一アルカリ乾電池8本用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×80×80プラグ2.1ΦDCプラグ(内径2.1mm、外径5.5mm)センターマイナス
  • 汎用スライドバー ビクセン

    汎用スライドバー

    ビクセン
    7,198税込7,918
    1台
    4日以内出荷
    望遠鏡用バランスプレートです。鏡筒付属のアタッチメントプレートと交換して使用します。 鏡筒をカメラ三脚に取付けできます(1/4インチ、3/8インチ穴付)。アリミゾ式赤道儀にカメラ等の取付可。
    質量(g)310寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230×44×20
  • アリミゾ式台座 ビクセン

    アリミゾ式台座

    ビクセン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    4日以内出荷
    ファインダー脚を鏡筒に増設するための台座です。(鏡筒は台座を含めファインダーが付属しています)
    適合機種A80M、A105M、NA140SSf、ED81SⅡ、ED103S、ED115S、AX103S鏡筒質量(g)96
  • 接眼部アダプター ビクセン

    接眼部アダプター

    ビクセン
    1,698税込1,868
    1台
    4日以内出荷
    接眼部径を変換できます。
  • 直焦ワイドアダプター60 ビクセン

    直焦ワイドアダプター60

    ビクセン
    4,798税込5,278
    1台
    4日以内出荷
    Tリングのネジ込部分を分解取付することにより、ケラレの原因となる内径を大きくします。フィルム一眼カメラ、フルサイズデジタル一眼カメラ使用時に有効なパーツです。
    寸法(mm)Φ72×20質量(g)55
  • コレクターPH ビクセン

    コレクターPH

    ビクセン
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
  • カメラアダプター 60 for M48 ビクセン

    カメラアダプター 60 for M48

    ビクセン
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • M56 フィルター変換アダプター48/52 ビクセン

    M56 フィルター変換アダプター48/52

    ビクセン
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
  • 極軸微動雲台 ビクセン

    極軸微動雲台

    ビクセン
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    「星空雲台ポラリエ」、「AP星空雲台(AP極軸ホルダー)」底面に合わせた取付け面形状を採用。ネジ1本で、容易に着脱できつつもしっかり固定できます。 高度微動および方位微動は、片方のネジをゆるめてもう一方をしめることで動作するダブルスクリュー式を採用。両側からネジで挟みこむ構造のため、微動動作と強力固定を両立できます。 使用する場所の緯度や、搭載する機材によって、極軸の傾斜角を3段階で変更できます。これにより0度から85度の広い範囲で調整が可能となり、幅広い地域、シチュエーションでご使用いただけます。
    付属品六角レンチ4mm、MFスクリュー1/4(本体組込済)、MFスクリュー3/8、MFスクリューねじ回し仕様クイック取付コマ着脱式、1/4インチネジ仕様方位角範囲/微動範囲:約±15度 ダブルスクリュー式微動ネジ仕様・1回転約5.7度搭載可能機器/星空雲台ポラリエ、AP星空雲台(AP極軸ホルダー)寸法(mm)51×73×49(突起部を除く)質量(g)300対応(三脚)カメラ用三脚(1/4インチ、3/8インチ)傾斜角度(°)微動範囲:約±15(3段階使用可)低:0~30、中:30~60、高:60~85、ダブルスクリュー式微動ネジ仕様・1回転約3.7搭載可能質量(kg)約7
  • バランスウエイトWT ビクセン

    バランスウエイトWT

    ビクセン
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    適合SX赤道儀シリーズ、SXD2赤道儀シリーズ、SXP赤道儀シリーズ、GP2赤道儀シリーズ、GPD2赤道儀シリーズ用
  • スターブック液晶画面シート ビクセン

    スターブック液晶画面シート

    ビクセン
    799税込879
    1台
    当日出荷
    スモークフィルム状のシートで、貼り付けることでSTAR BOOKの液晶画面を暗くすることができます。(2枚入)
    サイズ(cm)10.3×8
  • 金属製キャリーハンドル ビクセン

    金属製キャリーハンドル

    ビクセン
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷
    付属品M6ねじ(取付用)
  • ムーングラスND ビクセン

    ムーングラスND

    ビクセン
    3,798税込4,178
    1台
    4日以内出荷
    月明かりをバランスよく減光するNDフィルター採用。 31.7mm径接眼レンズのスリーブ先端にねじ込んで使用します。
    仕様ND4と同等の減光質量(g)10有効径(Φmm)19接眼レンズ(取付径)31.7mm
  • デュアルスピードフォーカサー ビクセン

    デュアルスピードフォーカサー

    ビクセン
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    粗動と微動でピント合わせが可能になります。減速比約7:1。
    適合(現行販売機種)A80M、A105M、ED71SⅡ、ED13S、ED115S、AX103S、VC200L、VMC200L、R200SS、(旧製品)A80SS、VC200LDG、VNC200LDG、R200SSDG質量(g)170
  • プレートホルダーSX ビクセン

    プレートホルダーSX

    ビクセン
    4,798税込5,278
    1台
    4日以内出荷
    アリミゾ式各種鏡筒搭載用。
    仕様M8対応穴(35mm間隔)装備、1/4インチねじ穴付適合AXD赤道儀・SXP赤道儀に直接取付可、マルチプレートDX、AXDマルチプレート、ガイドマウントXY質量(g)220
  • 鏡筒三脚ケース100 ビクセン

    鏡筒三脚ケース100

    ビクセン
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    付属品アクセサリーポーチ×2収納量長さ950mm以下、外径(一番太い部分)125mm以下の鏡筒または三脚を1本
  • アタッチメントプレートWT ビクセン

    アタッチメントプレートWT

    ビクセン
    2,698税込2,968
    1台
    4日以内出荷
    適合ガイドマウントXY質量(g)160寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×43.5×20
  • SXGハーフピラー ビクセン

    SXGハーフピラー

    ビクセン
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    長い鏡筒と三脚の接触防止、天頂付近の撮影、観察に。 死角が生じにくく、鏡筒と三脚の接触を防ぎます。
    適合SXG-HAL130三脚、SXG-AL130三脚、SX-HAL130三脚、SX2、SXD2、SXP赤道儀、GP2、GPD2赤道儀寸法(mm)207×Φ130質量(kg)1.8
  • 太陽投影板セット ビクセン

    太陽投影板セット

    ビクセン
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    太陽観察用のオプションパーツです。太陽投影板なら、安全に太陽観察をすることができます。
  • 雲台プレート ビクセン

    雲台プレート

    ビクセン
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    鏡筒に1/4カメラねじを設けるプレートです。ガイド用のパーツ、カメラ、カメラ用の自由雲台を同架できます。 鏡筒バンド上部に取付けて使用します。
    付属品取付用M6ねじ質量(g)276寸法(長さL×幅W)(mm)191×48
  • 雲台アダプター ビクセン

    雲台アダプター

    ビクセン
    5,898税込6,488
    1台
    4日以内出荷
    SXG-HAL130三脚、SXG-AL130三脚などに取付け、1/4インチねじに対応したカメラ雲台などを取りつけることができるようになります。
    仕様旧型HAL、AL三脚使用可能、ポルタⅡ三脚、スカイポット三脚使用可能質量(g)380
  • 延長チューブ ビクセン

    延長チューブ

    ビクセン
    1,198税込1,318
    1台
    4日以内出荷
  • R200SS用回転リング ビクセン

    R200SS用回転リング

    ビクセン
    5,198税込5,718
    1台
    4日以内出荷
    R200SS鏡筒に標準付属。撮影時の構図に合わせに使用。
    仕様(変換サイズ)42mmTねじ<ピッチ0.75mm>取付(接眼部)60mmねじ(ピッチ0.75mm)質量(g)26光路長(mm)4(ねじ部除く)
  • DCリング ビクセン

    DCリング

    ビクセン
    999税込1,099
    1台
    4日以内出荷
  • 天頂プリズム31.7 ビクセン

    天頂プリズム31.7

    ビクセン
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷
    天頂付近観察に適したプリズムです。
    質量(g)124光路長(mm)64接眼レンズ(使用)31.7取付径(Φmm)(接眼部)31.7
  • レデューサーED80Sf ビクセン

    レデューサーED80Sf

    ビクセン
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    鏡筒の焦点距離を短縮、F値を小さくし視野を広げます。広がりのある天体を撮影する際などに。焦点距離を短縮(0.85倍)します。
    仕様(直焦撮影)専用カメラマウント48mm付属、(拡大撮影)不可、(眼視観測)不可適合(鏡筒)ED80Sf質量(g)242(カメラマウント48mm別)
  • レデューサー2 ビクセン

    レデューサー2

    ビクセン
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    鏡筒の焦点距離を短縮、F値を小さくし視野を広げます。広がりのある天体を撮影する際などに。焦点距離を短縮(0.71倍)します。
    仕様(直焦撮影)直焦ワイドアダプター60+Tリングが必要、(拡大撮影)不可、(眼視観測)不可適合(鏡筒)VC200L質量(g)131
  • レデューサー ビクセン

    レデューサー

    ビクセン
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    鏡筒の焦点距離を短縮、F値を小さくし視野を広げます。広がりのある天体を撮影する際などに。
    仕様(直焦撮影)直焦ワイドアダプター60+Tリングが必要、(拡大撮影)不可、(眼視観測)不可
  • フリップミラー ビクセン

    フリップミラー

    ビクセン
    7,798税込8,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様Tリング用ねじ付適合AX、ED、VC、VMC、NA型に使用可能質量(g)295光路長(mm)119接眼レンズ(使用)31.7取付径(Φmm)(接眼部)50.8
  • 2倍バローレンズ ビクセン

    2倍バローレンズ

    ビクセン
    5,398税込5,938
    1個ほか
    4日以内出荷
    対物レンズ焦点距離を長くします。お持ちの接眼レンズでより高倍率の観測が可能。
    接眼レンズ(使用)31.7
  • ガイドマウントXY ビクセン

    ガイドマウントXY

    ビクセン
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    XY微動付の低重心ガイドマウントです。ガイド撮影で、ガイドスコープを同架する場合に使用します。
    仕様(高度方位微動)ダブルスクリュー式微動ツマミ<高度方位クランプ付>、(プレート取付ベース)厚さ10mm、M8用素通し穴×2<35mm間隔>、マルチプレートDX、AXDマルチプレートに取付可、(雲台ベース)厚さ10mm、M6用ねじ穴×2<35mm間隔>、M8用ねじ穴×2<35mm間隔>プレートホルダーSX、アタッチメントプレートWT取付可寸法(mm)100×79×160質量(g)750可動範囲±6.5°
  • 拡大撮影カメラアダプター ビクセン

    拡大撮影カメラアダプター

    ビクセン
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    適合フリップミラー及びR200SS、VSD100F3.8接眼部に取付け可能、Tリング(N)併用質量(g)242外径×長さL(Φ×mm)60×105
  • APフォトガイダー ビクセン

    APフォトガイダー

    ビクセン
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    優れた追尾性能により、数分間の自動追尾であればノーガイドでの撮影が可能。気軽に星雲や星団など憧れの天体の撮影を楽しむことを可能にします。 高い剛性ながら軽量な三脚との組合せにより、総重量5.4kgを実現。最高の撮影ポジションを求めて野山を歩きまわる、アクティブな撮影の強い味方となります。
    付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤仕様(微動)電動によるウォームホイルによる全周微動、(粗動)クランプフリーによる粗動、(ウォームホイル)Φ73.5mm・歯数144山、(ウォーム軸)Φ11mm・真鍮(赤経軸<極軸>)Φ59mm、アルミ合金(方位微動)微動範囲約6.5°、ダブルスクリュー式・微動ツマミ付<1回転約1.9°>(極軸望遠鏡)6倍20mm・実視界8°・自動消灯式暗視野照明内蔵(8段調光付)・据付精度約3°、電源:CR2032電池×1個<モニター電池付属>、スケール:3星導入式・歳差補正付(~2040年)(追尾)STAR BOOK ONEコントローラーによる高精度追尾、最高約60倍速<対恒星時>【三脚】アルミ製3段伸縮式(ワンタッチ式)、(長さ)570~1296mm、(高さ)526~1159mm、(縮長)598.4mm、(設置半径)350~710mm、(質量)3.0kg電圧(V)DC5(USB電源使用)消費電力(W)1.0~2.5電源USB出力付外部電源ベアリング4個(赤経モーターモジュール、AP極軸体ユニット×各2個)本体質量(kg)2.4全質量(kg)5.4消費電流(A)0.2~0.5接続端子(コントローラー)D-SUB9PINオス、(電源)USB Micro-B型駆動方式パルスモーターによる電動駆動搭載可能質量(kg)6
  • 星空雲台ポラリエ(WT) ビクセン

    星空雲台ポラリエ(WT)

    ビクセン
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    重さわずか740g、リュックやカメラバッグにポンと気軽に入れて持ち歩ける、軽量コンパクトな星景写真撮影用のアイテム。ポラリエは簡単な設定をするだけで、天体の日周運動に合わせてカメラを動かし、長時間の露出でも星を点像としてとらえる自動追尾撮影を可能にします。
    仕様(追尾機能)恒星時追尾、0.5倍速追尾、太陽追尾、付追尾、北半球・南半球対応(微動)ウォームホイルによる全周微動、Φ57.6mm・歯数144枚(極軸)Φ40mm、アルミ合金(北極星のぞき穴)等倍、実視界約8.9°(傾斜計)0~70°(1目盛5°)(その他)コンパス内蔵<取外し可能>寸法(mm)95×137×58(突起部除く)質量(g)740(電池別)電圧(V)DC2.4~3.0(単三電池・2.0kg搭載時)、DC4.4~5.25(外部電源・2.0kg搭載時)電源単三電池×2本(アルカリ乾電池、Ni-MH充電池、Ni-Cd充電池に対応)、外部電源USB-miniB型対応ベアリング2個駆動方式パルスモーターによる電動駆動動作温度(℃)0~40連続動作時間約2時間(20℃・2.0kg搭載時・アルカリ乾電池使用)、約20時間(20℃・2.0kg搭載時・外部電源使用)搭載可能質量(kg)2以下(雲台を含む)

光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります

光学測定器その他関連用品