絞り込み
ブランド
  • スリーアールソリューション
  • ビクセン(60)
  • アサダ(28)
  • エッシェンバッハ(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(3)
  • ANMO(3)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • シンワ測定(2)
  • ホーザン(2)
  • 横河計測(2)
  • REX(レッキス工業)(2)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(2)
  • 興和オプトロニクス(2)
  • ハヤシレピック(2)
  • アタゴ(1)
  • カートン(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • マイゾックス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月3日(火)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルボアスコープ スリーアールソリューションデジタルボアスコープスリーアールソリューション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
細く長く伸びたカメラが特徴の「デジタルボアスコープ」。指や工具が入らないような狭い場所や、凹凸のある立体物をピンポイントにとらえて映し出します。先端径4mmのカメラと1.38インチの小型液晶モニタを搭載。映像をその場で確認でき、静止画・動画として保存が可能です。保存データはチーム内での情報共有や、報告資料の作成などに活用できます。見たい部分をピンポイント観察する先端カメラ、暗い場所も鮮明に見えるLEDライト、広範囲を確認できる70°の視野角、IP67の防塵・防水性能、2つの交換式カバーで多様な観察、自在に調整できるカメラ角度、デジタルズームで拡大表示、持ち回り可能なハンディタイプ、パソコンにつないで大画面で観察できる、持ち運びに便利な専用ケース付き
質量(g)約100対応OSWindows11/10、MacOS 11.0以上有効長(mm)挿入部:34センサー1/11インチCMOSセンサー光源白色LED×4バッテリー3.7V 2000mAh使用時間約8時間充電時間3.5時間解像度【センサー】30万画素※モニタ解像度に依存【モニター】240×240保証期間ご購入日から6カ月間視野角約70°焦点距離(mm)10~20サイズ(mm)約171×46モニタ1.38インチ先端外径(Φmm)4
電子ボアスコープ スリーアールソリューション電子ボアスコープスリーアールソリューション
769,800税込846,780
1個
4日以内出荷
光源・カメラ内蔵型の電子ボアスコープ。別売りのオプション品を用意する必要なく、USBでパソコンと接続するだけで観察が可能です。適度なハリをもったスプリングケーブルと曲がった先端部で、一般的な棒状のボアスコープではできなかった円形対象物の検査を効率化します。
セット内容電子ボアスコープ本体寸法(mm)約35×35×170(ハンドル部のみ)質量(g)約340入力電圧(V)5光源光ファイバー解像度1280×720※カメラアプリによる保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)-20~70(スプリングケーブルカメラ部のみ)視野角約90°防塵防水性能カメラ部 IP65相当焦点距離(mm)約7~150入力電流(A)0.6撮像素子1/9 CMOS画素数92万画素有効長(m)カメラケーブル:1先端外径(Φmm)5
リジッドスリーブ スリーアールソリューションリジッドスリーブスリーアールソリューション
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
お使いの先端可動式内視鏡ケーブル(フレキシブルケーブル)を本製品に挿入することで用途が拡大。真っ直ぐに観察できるリジッドケーブル(硬く曲がらないケーブル)として、高所や狭い隙間の観察に適応します。
セット内容基本チューブ、延長チューブ、先端部品(延長チューブに装着)、ジョイント部品(基本チューブに装着)寸法(mm)約40×40×990(延長チューブ接続時)質量(g)【基本チューブ】約250【延長チューブ】約50チューブ外径(Φmm)8チューブ内径(Φmm)7保証期間ご購入日から6カ月間材質(チューブ)SUS304推奨チューブ最大220cm(延長チューブ4本使用)※これ以上延長すると、チューブが大きく曲がり製品の故障や破損の原因となる可能性があります。対応径(Φmm)3.9~6.0チューブ長さ(cm)【基本チューブ】約42【延長チューブ】約45
ボアスコープ用Cマウントカメラセット スリーアールソリューションボアスコープ用Cマウントカメラセットスリーアールソリューション
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
狭く暗い場所の点検に活躍するボアスコープ専用のオプション品。Cマウントカメラ、Cマウントアダプタ、ハンディ光源のセットです。お使いのボアスコープにCマウントカメラを装着することで、内部の様子を500万画素の高画質でパソコンモニタに映し出します。パソコンのカメラアプリ等で撮影が可能になり、静止画・動画データとして保存することができます。製品ごとの管理や分析、改善等に役立ちます。※単品では使用できません。
セット内容Cマウントカメラ、ハンディ光源、充電池(18650)、18650用充電器、充電ケーブル、ACアダプタ、取扱説明書寸法(mm)約50×50×132(ケーブル除く)、【ハンディ光源】約24×24×136質量(g)約320、【ハンディ光源】約90対応OSWindows 7以上、Mac OSX10.6以上有効画素数500万画素解像度【静止画】最大2592×1944【動画】最大1920×1080 フレームレート 最大60fps(※カメラアプリによる)保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)-10~50充電時間(時間)【ハンディ光源】約5動作時間【ハンディ光源】約2.5時間(光量最大時)※光量は徐々に減少します撮像素子1/2.8型 CMOSケーブル長(cm)約240
電子ボアスコープ スリーアールソリューション電子ボアスコープスリーアールソリューション
579,800税込637,780
1個
4日以内出荷
光源・カメラ内蔵型の電子ボアスコープ。別売りのオプション品を用意する必要なく、USBでパソコンと接続するだけで観察が可能です。耐油性を備えているため、油が頻繁に使用される場所でもオイルの付着を気にせずに使うことができます。
セット内容電子ボアスコープ本体寸法(mm)約35×35×370(USBケーブル含まず)質量(g)約260有効長(mm)挿入部:200入力電圧(V)5光源光ファイバー解像度1280×720※カメラアプリによる保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)-20~70(挿入部のみ)視野角約90°防塵防水性能IP67相当視野方向:0°(直視)焦点距離(mm)約7~150入力電流(A)0.6撮像素子1/9 CMOS耐油性ブレーキオイル、無鉛ガソリン、軽油、切削油、航空用燃料油が付着しても支障なし(挿入部のみ)画素数92万画素先端外径(Φmm)3.9

光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります

光学測定器その他関連用品