絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • ビクセン(121)
  • Nikon(ニコン)(22)
  • スリーアールソリューション(7)
  • エッシェンバッハ(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • 富士フイルム(3)
  • ANMO(3)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • シンワ測定(2)
  • ホーザン(2)
  • 横河計測(2)
  • REX(レッキス工業)(2)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(2)
  • 興和オプトロニクス(2)
  • ハヤシレピック(2)
  • アタゴ(1)
  • カートン(1)
  • SK(新潟精機)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • カメラレンズカバー28 アサダ

    カメラレンズカバー28

    アサダ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    カメラレンズの保護に。 0リング付でカメラレンズカバー内への水の侵入を防止。ポリカーボネート製。
    ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:28用
  • ブラシガイド28 アサダ

    ブラシガイド28

    アサダ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    適合管径(Φmm)75~150アズワン品番65-2354-39
  • クリアスコープ2810 アサダ

    クリアスコープ2810

    アサダ
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    10mケーブルのエントリーモデル登場 回転式ドラム採用ケーブルの出し入れがスムーズに可能 コンパクトかつ軽量で直置きせずに手持ち作業が可能 対角150°の広角カメラで管内をより明確に。 断線箇所でケーブル修理を行えるため、ランニングコストを削減。 本体角度を自由に調整可能。 専用バッグで現場移動ラクラク。
    付属品クリアスコープ・デジタルF800、MiniUSBケーブル、清掃キット一式、ACアダプタ、SDカード、カメラケーブル2810ドラムセット、収納バッグ質量(kg)2.0(モニター、ドラム含む)ケーブル長(m)10寸法(Φmm)曲管通過:40~100最小曲げ半径(mm)90保存方法SDカード(最大32GBまで対応)連続使用時間(時間)1回の充電における使用時間:フル充電で約2外部出力AV出力(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ)適合管径(Φmm)40~100(Φ100mm時は別販売品ブラシガイド28を使用)ヘッド径(Φmm)カメラ:28バッテリーリチウム・ポリマーバッテリ解像度320×240ピクセル視野角150°(対角)焦点距離(mm)50~600保存形式解像度:640×480ピクセル 静止画・JPEG/動画・ASF充電時間(時間)約3電源アダプタ入力:AC100V・出力:DC5Vモニターサイズ3.5型 TFTカラー液晶
  • クリアスコープ2830HD-X アサダ

    クリアスコープ2830HD-X

    アサダ
    469,800税込516,780
    1個
    当日出荷
    付属品標準:ACアダプタ、miniUSBケーブル、SDカード、清掃キット一式、収納バッグ質量(kg)10.3電源(V)リチウムイオンバッテリ(内蔵)、ACアダプタ(入力:AC100・出力:DC15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×300×430外部出力AV出力(miniHDMI)、USB(マスストレージ)適合管径(Φmm)40~150(100以上は別販売品のブラシガイド28をご使用下さい)充電時間約4時間視野角165°(対角)ケーブル【カメラ】Φ7mm×30m保存形式解像度:1280×720ピクセル(静止画:JPEG/動画:AVI(H.264))、媒体:SDカード(最大32GBまで対応)液晶モニター7型TFTカラー液晶/解像度:1024×600ピクセル使用時間(時間)1回の充電における:フル充電で約4時間(※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。)ヘッド寸法(mm)外形:【カメラ】28適合範囲(cm)焦点:5~通過径(Φmm)曲管:40~150(100以上は別販売品のブラシガイド28をご使用下さい)
  • カメラケーブル2810ドラムセット アサダ

    カメラケーブル2810ドラムセット

    アサダ
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    クリアスコープ2810本体用。
    セット内容カメラケーブル、ドラム、コイルケーブル、ケース適合管径(Φmm)40~100カメラ仕様ヘッド外径:Φ28mm/ケーブル長さ:10m(最小曲げ半径:90mm)
  • クリアスコープケーブル アサダ

    クリアスコープケーブル

    アサダ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    フレキシブル、柔らかいケーブルだから狭いすき間もスルスル通過。
    長さ(m)6外径(Φmm)5.5(ヘッド)最小曲げ半径(mm)70ケーブルタイプフレキシブル
  • ブラシ組(ローカム4 Plus用) アサダ

    ブラシ組(ローカム4 Plus用)

    アサダ
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
  • ローラガイド(ローカム4 Plus用) アサダ

    ローラガイド(ローカム4 Plus用)

    アサダ
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    パイプの中心部に近づけると共に、ローラによって進みやすさが向上。
  • ブラシガイド(ローカム4 Plus用) アサダ

    ブラシガイド(ローカム4 Plus用)

    アサダ
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    ブラシ固定用ガイド。
  • センタリングガイド(ローカム4 Plus用) アサダ

    センタリングガイド(ローカム4 Plus用)

    アサダ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
  • 充電器(ローカム4 Plus用) アサダ

    充電器(ローカム4 Plus用)

    アサダ
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
  • ローカム4 Plus Φ40 アサダ

    ローカム4 Plus Φ40

    アサダ
    1,998,000税込2,197,800
    1個
    当日出荷
    業界最大級! 10.4インチタッチパネルディスプレイで見やすさ抜群。 自動水平機能カメラを搭載し天地を正しく表示。 カメラヘッドのみ交換可能。 (別販売品30mmカメラはΦ40~150mm対応) 41万画素の鮮明な画像。 高輝度LEDカメラ(40mmカメラでLED36ヶ:666LUX) で大口径も鮮明。 Wi-Fiを使って簡単転送 ※転送するには、専用アプリが必要です。 Wi-Fiを利用し、現場でお客様と洗管作業者がリアルタイムに管内の状況を確認可能。 ※現場環境により、受信感度は変わります。 タッチパネルディスプレイ:ディスプレイ操作は、 付属のタッチペンまたは、指一本でOK。※手袋をしたままで操作が可能。 その場で入力:「○」や、「→」の描画をリストから選択して静止画に入力可能。管内の不具合など状況をその場で入力。 自動水平機能:配管内の映像を自動で水平に表示させる自動水平機能搭載。 管路調查:33KHzで発信機付き。ローロックプラスを併用すれば、 経路調査も可能に。
    用途大口径排水管の詰まり原因の特定、除去の確認、清掃前後の確認に付属品カメラケーブル、カメラヘッド、センタリングガイド、発信機、SDカード、バッテリー、充電器、六角レンチ、タッチペン、付属品用ケース寸法(mm)400×600×365質量(kg)17ケーブル長(m)30外径(Φmm)40(ヘッド)寸法(Φmm)100~300(曲管通過)最小曲げ半径(mm)150記録媒体SDカード(最大32GB)適合管径(Φmm)50~300バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18焦点距離(mm)55~∞保存形式解像度:720×600ピクセル、静止画:JPEG、動画:AVIモニタ10.4インチTFT タッチパネルディスプレイ
  • カメラケーブル2522ドラムセット アサダ

    カメラケーブル2522ドラムセット

    アサダ
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    ロースコープi2000本体用。
    セット内容カメラケーブル、ドラム、ケース適合管径(Φmm)40~100アズワン品番64-6752-05カメラ仕様ヘッド外径:Φ25mm/ケーブル長さ:22m(最小曲げ半径:150mm)
  • ボールガイド(クリアスコープケーブル用) アサダ

    ボールガイド(クリアスコープケーブル用)

    アサダ
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    カメラヘッドΦ5.5mm用。
    寸法(mm)7.5アズワン品番64-6752-88
  • カメラケーブル変換アダプタ(2820用) アサダ

    カメラケーブル変換アダプタ(2820用)

    アサダ
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    クリアスコープRS-5本体と別販売品のクリアスコープケーブルとの接続に。
  • カメラケーブル2820ドラムセット アサダ

    カメラケーブル2820ドラムセット

    アサダ
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    クリアスコープ2820本体RS-5用。
    セット内容カメラケーブル、ドラム、コイルケーブル、ケース適合管径(Φmm)40~100カメラ仕様ヘッド外径:Φ28mm/ケーブル長さ:20m(最小曲げ半径:110mm)
  • クリアスコープ2820 アサダ

    クリアスコープ2820

    アサダ(1件のレビュー)
    269,800税込296,780
    1台
    当日出荷
    広角度カメラにより従来死角になっていた部分を可視化。距離カウンター機能で詰まり箇所を容易に特定できます。カメラケーブルが断線しても、切り詰め修理が可能で、再利用可能です。
    用途排水管・プラント配管・工場配管・雨どいなど、配管内の検査・詰まりの確認にセット内容クリアスコープ本体、カメラケーブル2820ドラムセット、ACアダプタ、MiniUSBケーブル、ビデオケーブル、SDカード(4GB)、コイルケーブル、収納ケース電源リチウム・ポリマーバッテリー,ACアダプタ(入力100V・出力DC5V)ケーブル長(m)20外径(Φmm)カメラヘッド:28寸法(Φmm)曲管通過:40~100最小曲げ半径(mm)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×380×350外部出力USB・AV記録媒体SDカード(最大32GBまで対応)適合管径(Φmm)40~100視野角150焦点距離(mm)50~600保存形式静止画・JPEG(30万画素)動画・ASF(30万画素)アズワン品番64-6752-81モニタ5型TFTカラー液晶・解像度640×480ピクセル
  • クリアスコープケーブル フレキシブル 3m アサダ

    クリアスコープケーブル フレキシブル 3m

    アサダ
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷
  • クリアスコープケーブル フレキシブル 10m アサダ

    クリアスコープケーブル フレキシブル 10m

    アサダ
    209,800税込230,780
    1本
    当日出荷
  • クリアスコープケーブル インターロック 3m アサダ

    クリアスコープケーブル インターロック 3m

    アサダ
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷
  • クリアスコープケーブル インターロック 1m アサダ

    クリアスコープケーブル インターロック 1m

    アサダ
    97,980税込107,778
    1本
    当日出荷
  • クリアスコープ・デジタル302T アサダ

    クリアスコープ・デジタル302T

    アサダ
    299,800税込329,780
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番806-7975
  • クリアスコープ・デジタル2015G アサダ

    クリアスコープ・デジタル2015G

    アサダ
    569,800税込626,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番806-7998
  • クリアスコープ・デジタル1000G ガス仕様 アサダ

    クリアスコープ・デジタル1000G ガス仕様

    アサダ
    339,800税込373,780
    1台
    当日出荷
  • クリアスコープケーブル 1m アサダ

    クリアスコープケーブル 1m

    アサダ
    97,980税込107,778
    1本
    当日出荷
    柔軟で挿入しやすいケーブルです。 ヘッド径Φ5.5mmで、狭い隙間もスルスル入ります。
    用途ロースコープ、クリアスコープ・デジタル専用カメラケーブル。トラスコ品番364-0108ケーブル長(m)1ヘッド径(Φmm)(カメラ)5.5
  • クリアスコープ・デジタル100 アサダ

    クリアスコープ・デジタル100

    アサダ
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    ボタン1つで録画・再生でき、撮った映像がその場ですぐ見られます。 本体わずか400gの超軽量で現場移動がラクです。 SDカードに静止画、動画のデータ保存ができます。 2時間充電で約4時間使用できます。 ヘッド径Φ5.5mmで、狭い隙間もスルスル入ります。豊富なアクセサリーをご用意しております。静止画&動画を録画&再生できます。柔軟で挿入しやすいケーブルです。
    用途エアコンメンテナンスや配管メンテナンスなど、あらゆるメンテナンス作業に。トラスコ品番366-0036質量(g)520ケーブル長(m)1サイズ(inch)(モニター)3.5ヘッド径(Φmm)(カメラ)5.5寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)207×117.5×37
  • カメラケーブル2522単品 アサダ

    カメラケーブル2522単品

    アサダ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    ロースコープi2000本体用。
    セット内容カメラケーブル適合管径(Φmm)40~100アズワン品番64-6752-04カメラ仕様ヘッド外径:Φ25mm/ケーブル長さ:22m(最小曲げ半径:150mm)
  • カメラケーブル2820単品 アサダ

    カメラケーブル2820単品

    アサダ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    クリアスコープ2820本体RS-5用。
    セット内容カメラケーブル適合管径(Φmm)40~100カメラ仕様ヘッド外径:Φ28mm/ケーブル長さ:20m(最小曲げ半径:110mm)

光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります

光学測定器その他関連用品