絞り込み
種別
- LA/SA形(2)
有効ピッチ周長さ(inch)
- 50未満(2)
- 50~100未満(2)
- 100~150未満(2)
- 150~200未満(1)
- 200~250未満(1)
ベルト高さ(mm)
- 7
- 8(3)
- 8.2(82)
- 8.3(132)
- 9(3)
- 9.3(117)
- 9.5(2)
- 9.8(1)
- 10(178)
- 10.9(104)
- 11(89)
- 11.4(1)
ベルト上幅(mm)
- 12.7(2)
ブランド
- バンドー化学(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「種別」から絞り込む
LA/SA形(2)

農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SA形
バンドー化学(34件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から6日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7