絞り込み
種別
- LC/SC形(1)
有効ピッチ周長さ(inch)
- 50未満(1)
- 50~100未満(1)
- 100~150未満(1)
ベルト高さ(mm)
- 11(1)
ベルト上幅(mm)
- 22.2
- 12.5(217)
- 12.7(3)
- 16.5(185)
- 16.7(3)
- 21.7(105)
- 22(201)
- 22.7(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 38(1)
- 50(1)
- 63(1)
- 75(1)
ブランド
- バンドー化学(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「種別」から絞り込む
LC/SC形(1)

農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から7日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から7日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90