広い間口1311mmで、長尺物も楽々収納できます。
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
用途長尺物保管に
仕様粉体塗装、鍵付き
材質本体:スチール
幅(mm)1311
色グリーン
奥行(mm)557
均等耐荷重(kg)100
棚板寸法(mm)1286×480×20
棚板調整ピッチ(mm)30
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。