商品豆知識
アクリル窓付の扉ですので、内容物が容易に視認できます。溶接構造製では最大級の大きさです。工場内の大型治具、大型ツールの管理に最適です。レイアウト変更などに便利なキャスター付です。
仕様シリンダ錠
付属品棚板2枚
トラスコ品番461-4348
種別アクリル窓付両開き扉タイプ
材質スチール
幅(mm)1000
質量(kg)121
高さ(mm)1800
奥行(mm)900
キャスター150mmウレタン車、自在ストッパー付(TUJB-150)4個を標準装備
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)150
外寸法(mm)850
棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/970×850×40
有効間口(mm)970
最大積載量(kg/台)500
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥349,800
税込¥384,780
15日以内出荷
オープンタイプで棚板は16.75mmピッチで移動できます。A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。
材質スチール(亜鉛メッキ)
色ホワイト
奥行(mm)450
間口(mm)900
棚ピッチ(mm)16.75
設置方式上置・下置両用
棚板(追加)TZW-01T
均等積載量(kg/段)70
棚板調整ピッチ(mm)16.75
適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。