商品豆知識
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
一斗缶の保管におすすめです。
仕様完成品・鍵付・文字入れ付(危険物保管庫)・左右各扉に換気用ルーバー付
幅(mm)811
色レッド
材質(本体)スチール
奥行(mm)557
均等耐荷重(kg)100
使用時、開けた扉をそのままスライドさせ本体側面に収納することにより、作業の邪魔にならない画期的な扉開閉機能を備えた危険物保管庫です。※棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。※鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。棚板は自在に高さを変更できる為、収納物の大小を問わず、整然とした収納が可能です。
仕様カギ付、通気孔付、完成品
付属品棚板3枚付(30mmピッチで調整可能)
均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80
色(本体)レッド
特性棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。
グリーン購入法適合
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
用途危険物保管庫用
トラスコ品番136-4237
幅(mm)811
質量(kg)3.6
色レッド
高さ(mm)39~49
材質(本体)スチール
奥行(mm)556
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。