絞り込み
高さ(mm)
  • 1211
  • 140(18)
  • 900(23)
  • 1200(178)
  • 1340(6)
  • 1500(167)
  • 1505(8)
  • 1511(7)
  • 1640(8)
  • 1800(236)
  • 1802(6)
  • 1804(6)
  • 1805(9)
  • 1806(9)
  • 1807(7)
  • 1811(19)
  • 2100(113)
  • 2105(30)
  • 2111(11)
  • 2400(80)
ブランド
  • TRUSCO(9)
間口(mm)
  • ~1000(6)
  • ~1500(8)
  • ~2000(8)
奥行(mm)
  • ~500(9)
  • ~1000(7)
  • ~1500(2)
棚段数
  • 2(1)
  • 3(6)
  • 4(5)
  • 5(6)
  • 6(4)
  • 7(5)
耐荷重(kg/段)
  • 300(5)
  • 500(4)
300・500
  • 色グレー(9)
グレー
棚板内寸・奥行(mm)
  • 481(1)
  • 581(1)
  • 731(1)
  • 931(1)
481・581・731・931
棚板内寸・間口(mm)
  • 840(6)
  • 961(1)
  • 1140(6)
  • 1261(1)
  • 1440(6)
  • 1561(1)
  • 1740(6)
  • 1861(1)
840・961・1140・1261・1440・1561・1740・1861
総耐荷重(kg)
  • 2500(6)
2500
材質(本体)
  • スチール(6)
スチール
棚ピッチ(mm)
  • 25(9)
  • 50(2)
25・50
質量(kg)
  • 33.7(2)
  • 36.2(2)
  • 39.8(2)
  • 39.9(2)
  • 40(2)
  • 52.1(3)
  • 52.3(3)
  • 62.4(3)
  • 73.3(3)
  • 103.4(2)
  • 105.2(2)
  • 105.3(3)
  • 107.3(2)
  • 107.4(2)
  • 110.2(2)
  • 114.9(2)
  • 126.1(2)
  • 126.9(2)
  • 140.1(2)
  • 169.9(2)
33.7・36.2・39.8・39.9・40・52.1・52.3・62.4・73.3・103.4・105.2・105.3・107.3・107.4・110.2・114.9・126.1・126.9・140.1・169.9・質量(kg)をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービス。利用ユーザー数100人突破 相談・見積もり無料 商品選定・耐震対策もお任せ。詳しくはこちら。

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
140(18)
900(23)
1200(178)
1500(167)
1800(236)
1811(19)
2100(113)
2105(30)
2111(11)
2400(80)
高さ(mm)をもっと見る
  • M3型中量棚 TRUSCO

    M3型中量棚

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    棚ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)481均等耐荷重(kg/段)300
  • 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1台ほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質(本体)スチール(粉体塗装)外寸法・高さ(mm)1211棚板調整ピッチ(mm)25
  • 中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セットほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    グレー高さ(mm)1211棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211
  • 中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)

    TRUSCO
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
    仕様基本型グレー高さ(mm)1211棚段数2棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211総耐荷重(kg)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • 中量ボルトレス棚M5型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M5型 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    グレー高さ(mm)1211耐荷重(kg/段)500棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)500
  • M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1211タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 単体型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    トラスコ品番693-0670セット内容支柱4本・ビーム4本・棚板3枚・中棚受4個・天棚受2個・C型補強材6本・免震樹脂ベース4個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1211タイプ単体型奥行(mm)481間口(mm)1261棚段数(段)3均等積載量(kg/段)500有効間口(mm)1140最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25組立人数2人30分
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 連結型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 連結型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1台ほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)1211タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 単体型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台ほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)1211タイプ単体型均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25

軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります

軽・中量棚本体(単体)
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
軽・中量棚本体(単体) 【通販モノタロウ】