絞り込み
高さ(mm)
  • 2111
  • 140(18)
  • 900(23)
  • 1200(178)
  • 1211(9)
  • 1340(6)
  • 1500(167)
  • 1505(8)
  • 1511(7)
  • 1640(8)
  • 1800(236)
  • 1802(6)
  • 1804(6)
  • 1805(9)
  • 1806(9)
  • 1807(7)
  • 1811(19)
  • 2100(113)
  • 2105(30)
  • 2400(80)
ブランド
  • TRUSCO(11)
間口(mm)
  • ~1000(11)
  • ~1500(11)
  • ~2000(11)
奥行(mm)
  • ~500(9)
  • ~1000(9)
  • ~1500(5)
棚段数
  • 3(3)
  • 4(8)
  • 5(6)
  • 6(6)
  • 7(3)
  • 8(1)
耐荷重(kg/段)
  • 300(8)
  • 303(1)
  • 304(1)
  • 500(3)
300・303・304・500
  • 色グレー(11)
グレー
棚板内寸・奥行(mm)
  • 1131(1)
1131
棚板内寸・間口(mm)
  • 840(3)
  • 860(1)
  • 1140(4)
  • 1160(1)
  • 1440(4)
  • 1460(1)
  • 1740(4)
  • 1760(1)
840・860・1140・1160・1440・1460・1740・1760
総耐荷重(kg)
  • 300(1)
  • 900(1)
  • 2500(3)
300・900・2500
材質(本体)
  • スチール(5)
スチール
棚ピッチ(mm)
  • 25(11)
  • 50(2)
25・50
質量(kg)
  • 53.4(2)
  • 57.7(2)
  • 59.5(2)
  • 62.2(2)
  • 64.2(3)
  • 64.6(2)
  • 67.4(2)
  • 72.4(3)
  • 79.8(3)
  • 102.1(2)
  • 104(3)
  • 104.4(2)
  • 110.3(2)
  • 111.8(2)
  • 112.9(2)
  • 113(3)
  • 126.5(2)
  • 130.1(2)
  • 151.8(2)
  • 176.4(2)
53.4・57.7・59.5・62.2・64.2・64.6・67.4・72.4・79.8・102.1・104・104.4・110.3・111.8・112.9・113・126.5・130.1・151.8・176.4・質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービス。利用ユーザー数100人突破 相談・見積もり無料 商品選定・耐震対策もお任せ。詳しくはこちら。

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
140(18)
900(23)
1200(178)
1500(167)
1800(236)
1811(19)
2100(113)
2105(30)
2111
2400(80)
高さ(mm)をもっと見る
  • 中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セットほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    グレー高さ(mm)2111棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111
  • 中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 単体型

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    高さ(mm)2111棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111総耐荷重(kg)2500
  • 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型棚板調整ピッチ(mm)25
  • M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm TRUSCO

    M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ320mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途台車・平台車の格納。ネオグレー高さ(mm)2111材質(本体)スチール(粉体塗装)棚段数4棚ピッチ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合総耐荷重(kg)900
  • M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ 高さ2100mm 単体型 TRUSCO

    M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ 高さ2100mm 単体型

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単。組立作業の時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型組立時間2人30分棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ2100mm 単体型 TRUSCO

    M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ2100mm 単体型

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ  連結 TRUSCO

    M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ 連結

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1セット
    翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレーRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25組立人数2人30分
  • M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ TRUSCO

    M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1セット
    翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレータイプ単体型RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25組立人数2人30分
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2100 連結型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2100 連結型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1セットほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2111タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2100 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2100 単体型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1セットほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 連結型

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)2111タイプ連結型棚板調整ピッチ(mm)25

軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります

軽・中量棚本体(単体)