絞り込み
高さ(mm)
- 1207(1)
- 1504(2)
- 1807(1)
- 2105(1)
ブランド
- TRUSCO(5)
間口(mm)
- ~1000(2)
- ~1500(1)
- ~2000(2)
奥行(mm)
- ~500(3)
- ~1000(2)
棚段数
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(2)
耐荷重(kg/段)
- 80(1)
- 100(2)
- 200(2)
80・100・200
色
グレー(4)
ホワイト(1)
グレー・ホワイト
棚板内寸・間口(mm)
- 801(1)
- 816(1)
- 1132(1)
- 1426(1)
- 1716(1)
801・816・1132・1426・1716
総耐荷重(kg)
- 400(1)
- 1000(1)
- 1500(2)
400・1000・1500
材質(本体)
- スチール(4)
スチール
棚ピッチ(mm)
- 25(3)
- 50(2)
25・50
質量(kg)
- 43
- 23.9(4)
- 26.4(4)
- 28.3(5)
- 36.2(4)
- 40.5(4)
- 41.3(5)
- 43.1(4)
- 43.9(4)
- 45.6(4)
- 46.9(4)
- 47.9(4)
- 48.3(4)
- 52.1(5)
- 62.2(4)
- 62.4(4)
- 75.8(4)
- 89.1(4)
- 104(3)
- 107.8(3)
- 114.9(4)
- 質量(kg)をもっと見る
「高さ(mm)」から絞り込む
1207(1)
1504(2)
1807(1)
2105(1)

セミボルトレス軽量棚
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷から9日以内出荷組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。 中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。色ホワイト材質(本体)スチール棚ピッチ(mm)25
軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 単体型
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781セット翌日出荷から3日以内出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。高さ(mm)1807
中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1500mm
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷から翌日出荷組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。色グレー高さ(mm)1504棚ピッチ(mm)50外寸法・高さ(mm)1504
軽量ボルト式棚 開放型 100kgタイプ 高さ1500mm 単体型
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781セット翌日出荷から3日以内出荷4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1504材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)100総耐荷重(kg)1000最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)50
『軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります
- 軽・中量棚本体(単体)
- 軽・中量棚本体(連結)
- 軽・中量棚専用棚
- 軽・中量棚用オプション