絞り込み
高さ(mm)
- 1500(1)
- 1511(1)
- 2100(1)
- 2411(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(2)
間口(mm)
- ~1500(4)
奥行(mm)
- ~500(3)
- ~1000(4)
棚段数
- 3(1)
- 4(2)
- 5(3)
- 6(1)
耐荷重(kg/段)
- 300(2)
- 500(2)
300・500
色
グリーン(2)
グレー(4)
グリーン・グレー
棚板内寸・奥行(mm)
- 440(2)
- 580(2)
- 660(2)
- 870(2)
440・580・660・870
棚板内寸・間口(mm)
- 1140
- 386(2)
- 816(9)
- 840(8)
- 850(10)
- 862(3)
- 886(2)
- 1116(9)
- 1150(9)
- 1160(1)
- 1186(2)
- 1416(8)
- 1440(4)
- 1450(8)
- 1460(1)
- 1486(2)
- 1716(8)
- 1740(4)
- 1750(9)
- 1786(2)
- 棚板内寸・間口(mm)をもっと見る
総耐荷重(kg)
- 2000(2)
- 2500(2)
2000・2500
材質(本体)
- スチール(4)
スチール
棚ピッチ(mm)
- 25(2)
- 50(2)
25・50
質量(kg)
- 52.6(1)
- 63.2(1)
- 63.3(1)
- 63.5(1)
- 69.7(1)
- 70(1)
- 70.4(1)
- 74.4(1)
- 77.8(1)
- 78(1)
- 78.1(1)
- 82(1)
- 87(1)
- 92.3(1)
- 92.9(1)
- 94(1)
- 106(1)
- 111.1(1)
- 117(1)
- 133(1)
- 質量(kg)をもっと見る
52.6・63.2・63.3・63.5・69.7・70・70.4・74.4・77.8・78・78.1・82・87・92.3・92.9・94・106・111.1・117・133・質量(kg)をもっと見る
「高さ(mm)」から絞り込む
1500(1)
1511(1)
2100(1)
2411(1)

中量ラック 500kg 単体 高さ1500mm
(7件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
中量ラック 500kg 単体 高さ2100mm
¥37,980~税込¥41,778~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面高さ(mm)2100材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1500mm 単体型
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1511材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511総耐荷重(kg)2500/台棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 単体型
TRUSCO¥42,980~税込¥47,278~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)2411材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人40分外寸法・高さ(mm)2411総耐荷重(kg)2500/台棚板調整ピッチ(mm)25
『軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります
- 軽・中量棚本体(単体)
- 軽・中量棚本体(連結)
- 軽・中量棚専用棚
- 軽・中量棚用オプション