絞り込み
高さ(mm)
- 1500(1)
- 1812(2)
- 1840(3)
- 2100(1)
- 2411(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(6)
間口(mm)
- ~1000(8)
奥行(mm)
- ~500(3)
- ~1000(8)
棚段数
- 3(4)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(1)
耐荷重(kg/段)
- 300(6)
- 500(2)
300・500
色
グリーン(2)
グレー(8)
グリーン・グレー
棚板内寸・奥行(mm)
- 440(2)
- 580(2)
- 660(2)
- 870(2)
440・580・660・870
棚板内寸・間口(mm)
- 840
- 386(2)
- 816(9)
- 850(10)
- 862(3)
- 886(2)
- 1116(9)
- 1140(4)
- 1150(9)
- 1160(1)
- 1186(2)
- 1416(8)
- 1440(4)
- 1450(7)
- 1460(1)
- 1486(2)
- 1716(8)
- 1740(4)
- 1750(7)
- 1786(2)
- 棚板内寸・間口(mm)をもっと見る
総耐荷重(kg)
- 2000(2)
- 2500(1)
2000・2500
材質(本体)
- スチール(3)
スチール
棚ピッチ(mm)
- 25(1)
- 50(2)
25・50
質量(kg)
- 54.8(1)
- 57(1)
- 60.2(1)
- 60.6(1)
- 63(1)
- 66.6(1)
- 67.1(1)
- 71(1)
- 74.9(1)
- 75(1)
- 79(1)
- 82.1(1)
- 85(1)
- 93.5(1)
- 94(1)
- 107(1)
54.8・57・60.2・60.6・63・66.6・67.1・71・74.9・75・79・82.1・85・93.5・94・107
「高さ(mm)」から絞り込む
1500(1)
1812(2)
1840(3)
2100(1)
2411(1)

中量ラック 500kg 単体 高さ1500mm
(7件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
中量ラック 500kg 単体 高さ2100mm
¥32,980~税込¥36,278~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面高さ(mm)2100材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
中量ボルトレス棚”M3型”(パネル・スライド棚・扉付・300kgタイプ、高さ1800mm)連結型
TRUSCO¥249,800~税込¥274,780~1台31日以内出荷ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1812タイプ連結型奥行(mm)647間口(mm)930外寸法・高さ(mm)1812均等積載量(kg/段)300 (スライド棚100kg/段)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)930×647×1812有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)647外寸法・間口(mm)930棚板内寸・間口(mm)840均等耐荷重(kg/段)300 (スライド棚100kg/段)
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 単体型
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)2411材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人40分外寸法・高さ(mm)2411総耐荷重(kg)2500/台棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚”M3型”(引出し付・300kgタイプ、高さ1800mm)単体型
TRUSCO¥129,800~税込¥142,780~1台31日以内出荷ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1840奥行(mm)578間口(mm)962棚段数(段)4(天地段数 ※天板・底板含む)外寸法・高さ(mm)1840均等積載量(kg/段)300 (引出し100kg/段)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)962×578×1840有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)578外寸法・間口(mm)962棚板内寸・間口(mm)840均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルトレス棚”M3型”(パネル・スライド棚・扉付・300kgタイプ、高さ1800mm)単体型
TRUSCO¥289,800~税込¥318,780~1台31日以内出荷ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1812奥行(mm)647間口(mm)960外寸法・高さ(mm)1812均等積載量(kg/段)300 (スライド棚100kg/段)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)960×647×1812有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)647外寸法・間口(mm)960棚板内寸・間口(mm)840均等耐荷重(kg/段)300 (スライド棚100kg/段)
中量ボルトレス棚”M3型”(スライド棚付・300kgタイプ、高さ1800mm)単体型
TRUSCO¥159,800~税込¥175,780~1台31日以内出荷棚が引き出せますので、奥の積載物を楽に出し入れできます。スライド棚は、25mmピッチで段替え可能です。材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1840奥行(mm)578間口(mm)962棚段数(段)3(天地段数 ※天板・底板含む)外寸法・高さ(mm)1840均等積載量(kg/段)300 (スライド棚100kg/段)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)962×578×1840有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)578外寸法・間口(mm)962棚板内寸・間口(mm)840均等耐荷重(kg/段)300 (スライド棚100kg/段)
中量ボルトレス棚”M3型”(スライド棚3段フェンス付・300kgタイプ、高さ1800mm)単体型
TRUSCO¥269,800税込¥296,7801台31日以内出荷棚が引き出せますので、奥の積載物を楽に出し入れできます。フェンス付で、スライド時に積載物を防ぎます。材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1840タイプ3段奥行(mm)578間口(mm)962棚段数(段)3(天地段数 ※天板・底板含む)外寸法・高さ(mm)1840均等積載量(kg/段)300 (スライド棚100kg/段)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)962×578×1840有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)578外寸法・間口(mm)962棚板内寸・間口(mm)840均等耐荷重(kg/段)300 (スライド棚100kg/段)
『軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります
- 軽・中量棚本体(単体)
- 軽・中量棚本体(連結)
- 軽・中量棚専用棚
- 軽・中量棚用オプション