絞り込み
高さ(mm)
- 1500(1)
- 2100(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
間口(mm)
- ~1000(2)
- ~1500(2)
- ~2000(2)
奥行(mm)
- ~500(2)
棚段数
- 4(1)
- 5(1)
耐荷重(kg/段)
- 500(2)
500
色
グリーン(2)
グレー(2)
グリーン・グレー
棚板内寸・奥行(mm)
- 440
- 273(6)
- 280(1)
- 286(2)
- 310(1)
- 390(1)
- 410(1)
- 423(6)
- 436(2)
- 573(6)
- 580(2)
- 586(2)
- 660(2)
- 870(2)
棚板内寸・間口(mm)
- 840(2)
- 1140(2)
- 1440(2)
- 1740(2)
840・1140・1440・1740
総耐荷重(kg)
- 2000(2)
2000
材質(本体)
- スチール(2)
スチール
棚ピッチ(mm)
- 50(2)
50
質量(kg)
- 57(1)
- 70(1)
- 71(1)
- 83(1)
- 87(1)
- 96(1)
- 102(1)
- 118(1)
57・70・71・83・87・96・102・118
「高さ(mm)」から絞り込む
1500(1)
2100(1)

中量ラック 500kg 単体 高さ1500mm
(7件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
中量ラック 500kg 単体 高さ2100mm
¥32,980~税込¥36,278~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面高さ(mm)2100材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
『軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります
- 軽・中量棚本体(単体)
- 軽・中量棚本体(連結)
- 軽・中量棚専用棚
- 軽・中量棚用オプション