絞り込み
高さ(mm)
  • 1511(1)
  • 1807(1)
  • 1811(2)
  • 2105(1)
  • 2111(1)
  • 2400(3)
  • 2411(1)
間口(mm)
  • ~1000(7)
  • ~1500(8)
  • ~2000(10)
奥行(mm)
  • ~500(9)
  • ~1000(8)
棚段数
  • 8
  • 2(29)
  • 3(281)
  • 4(405)
  • 5(349)
  • 6(211)
  • 7(53)
耐荷重(kg/段)
  • 100(2)
  • 120(2)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 300(5)
  • 色グレー(9)
グレー
棚板内寸・奥行(mm)
  • 300(1)
  • 450(1)
  • 600(1)
300・450・600
棚板内寸・間口(mm)
  • 795(1)
  • 816(2)
  • 840(1)
  • 1116(1)
  • 1120(1)
  • 1416(1)
  • 1420(1)
  • 1716(2)
  • 1720(1)
  • 1740(1)
795・816・840・1116・1120・1416・1420・1716・1720・1740
総耐荷重(kg)
  • 1000(2)
  • 1500(1)
  • 2500(1)
1000・1500・2500
材質(本体)
  • スチール(5)
スチール
棚ピッチ(mm)
  • 25(7)
  • 50(1)
25・50
質量(kg)
  • 31(2)
  • 38(2)
  • 49(2)
  • 52(2)
  • 53(2)
  • 63(2)
  • 64(2)
  • 83(2)
  • 108.3(1)
  • 109.3(1)
  • 109.5(1)
  • 110.2(1)
  • 129(1)
  • 129.5(1)
  • 130.6(1)
  • 131.5(1)
  • 145.9(1)
  • 159.6(1)
  • 160.6(1)
  • 161.7(1)
31・38・49・52・53・63・64・83・108.3・109.3・109.5・110.2・129・129.5・130.6・131.5・145.9・159.6・160.6・161.7・質量(kg)をもっと見る
ブランド
  • TRUSCO(7)
  • 日本ファイリング(3)
  • SANSHIN(2)
TRUSCO・日本ファイリング・SANSHIN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
1511(1)
1807(1)
1811(2)
2105(1)
2111(1)
2400(3)
2411(1)
中棚ボルトレスタイプ 日本ファイリング中棚ボルトレスタイプ日本ファイリング
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷から22日以内出荷
材質(本体)スチール均等積載量(kg/段)150総耐荷重(kg)1000
M3型 中量棚 単体型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm TRUSCOM3型 中量棚 単体型 免震樹脂ベース付 高さ2400mmTRUSCO
48,980税込53,878
1セット
当日出荷
免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2411タイプ単体型均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M3型 ボトルレス式中量スチール棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1500mm 単体型 TRUSCOM3型 ボトルレス式中量スチール棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1500mm 単体型TRUSCO
56,980税込62,678
1セット
当日出荷
免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1511タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ2100mm 単体型 TRUSCOM3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ2100mm 単体型TRUSCO
46,980税込51,678
1セット
当日出荷
免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M3型 ボトルレス式中量スチール棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1800mm 単体型 TRUSCOM3型 ボトルレス式中量スチール棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1800mm 単体型TRUSCO
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1811タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2100mm 単体型 TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2100mm 単体型TRUSCO
38,980税込42,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)2105材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
M2型軽中量棚 TRUSCOM2型軽中量棚TRUSCO
67,980税込74,778
1台
翌日出荷から8日以内出荷
グレー棚ピッチ(mm)25
M3型中量棚 TRUSCOM3型中量棚TRUSCO
89,980税込98,978
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
棚ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)481均等耐荷重(kg/段)300
SANSHIN 軽量セミボルトレスラック SANSHINSANSHIN 軽量セミボルトレスラックSANSHIN
45,980税込50,578
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
グレー材質(本体)スチール
SANSHIN JIS軽量ラック 120kg SANSHINSANSHIN JIS軽量ラック 120kgSANSHIN
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
NF 背板・側板付軽量物品棚 日本ファイリングNF 背板・側板付軽量物品棚日本ファイリング
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
背板・側板付棚
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
NF 前当り付軽量物品棚 日本ファイリングNF 前当り付軽量物品棚日本ファイリング
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷から30日以内出荷
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装

軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります

軽・中量棚本体(単体)